木彫のみなどを使った荒彫り用の万力。切断(鋸)接着作業がラクラク。木台付なのですぐ使用出来ます。
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工
材質本体:鋳物、台:杉の木
深さ(mm)最大:40
口幅(mm)125
開き幅(mm)最小:0~最大:300
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)640(ハンドル含む)×150×190
総質量(kg)15
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。