バイス本体 :「かわて」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール 幅(mm)ガイドブロック:14h7 高さ(mm)ワーク取付面:65 全高(mm)105 最大締付力(kN)20 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅100
1台
239,800 税込263,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
幅(mm)ガイドブロック:18h7 材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
279,800 税込307,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5軸マシニングセンタでの荒加工に最適。 最大20kNの締付力。 ※トルクレンチ、レンチ用ソケットを別途お求めください。 最小3.5mmの掴み代で素材底部を把握し5面加工。 低床ボデイで広い加工範囲と良好な刃物の寄り付きを提供。 焼き入れボディが高い耐久性を実現。 1台で荒加工と仕上げ加工が可能。 ※オプションのコンビネーションジョー使用時。 ±0.01mmの繰り返し精度。 ※オプションのコンビネーションジョーの仕上用面でパラレルプレートを使用せずに締付時。
幅(mm)ジョー:75 高さ(mm)ボデー:42 最大締付力(kN)20 最大許容トルク(N・m)100
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最大の口金の開き!好評VE-Nシリーズが口金大開き!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キー溝に困ったら…中心ガイドブロックバイス。ガイドブロックがセンター溝テーブルにぴったり取付きます。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
全幅(mm)135 幅(mm)ガイドブロック:18h7 質量(kg)35
1台
279,800 税込307,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

量産加工の切り札!。並列一体型バイス。長尺物や多数個同時加工に最適。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。VQX-Nシリーズの口金を兼用可能。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)451.5 質量(kg)170 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)650 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金開き(mm)205 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
999,800 税込1,099,780
7日以内出荷

自動化して省段取り、低コスト!エアシリンダ内蔵バイス。段取り時間を短縮してコストダウン。エアだけで使用可能。ロックバルブ内蔵で加工の邪魔になるエア配管を取外し可能。エアブースタは不要です。大きな締付力でしっかりワークを把握。
ストローク(mm)195(口金開き・手動)、4(口金開き・空圧自動締付) 幅(mm)ガイドブロック:18h7 全長(mm)550 質量(kg)45 高さ(mm)ワーク取付面:100 全幅(mm)150 全高(mm)140 最大締付力(kN)40 口金高さ(mm)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

ワイドに空間活用!黄色いボディの超低床スチールバイス。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を最大限にとれる超低床型。高い口金でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横型MCに最適!イケール不要の縦一体型バイス。イケール不要でコストダウン。吸振性の高い鋳鉄ボディ。一体型ボディで高剛性。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。
付属品クランプ器具ASSY(クランプ器具、Tナット、ボルト、ワッシャー)、ハンドル、L型六角レンチ、Cキャップ、スライドカバー 材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール 質量(kg)150 最大締付力(kN)40 口金寸法(mm)幅124.5
1台
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷

不朽のスタンダード!オレンジボディのMCバイス。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
1台
229,800 税込252,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング