商品豆知識
強力締め付けタイプの小型バイスです。
材質SUS440
硬度HRC48-55
平行度(mm)0.003/100以内
直角度0.003/100mm以内
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
材質SKS
寸法H(mm)45
硬度HRC58~60
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)63
寸法B(mm)73
寸法C(mm)93
平行度(mm)0.003/100mm以内
熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:±15秒以内
寸法IM5
直角度0.005/100mm以内
サインバー式の精密バイスで直行する2方向の角度設定ができます。
材質SKS
質量(kg)7.5
寸法H(mm)45
硬度HRC58~60
寸法A(mm)160
寸法F(mm)33
寸法D(mm)30
寸法E(mm)94
寸法B(mm)73
寸法C(mm)124
平行度(mm)0.003/100mm以内
寸法J(mm)100
寸法G(mm)80
熱処理真空焼き入れ、-185℃サブゼロ処理
傾斜角度(°)最大:46
誤差角度:±15秒以内
寸法IM5
直角度0.005/100mm以内
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
材質SUS440
硬度HRC48-55
平行度(mm)0.003/100以内
直角度0.003/100mm以内
テーブルに取り付けて円弧切削加工、ボーリング座繰り等に使用します。縦・横兼用です。テーブル回転・ウォームギア比: 1:36・ハンドル1回転あたりの回転角度: 10°・ハンドル部最小目盛り: 4'
精度検査規格 ・テーブル面のベースに対する平行度: ±0.01mm・テーブル面の真直度: ±0.01mm・センタホールの端面での振れ精度: 0.02mm・割出精度: 120"
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。