1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼入れ後サブゼロ処理を施した歪みの少ない精密割り出し台です 15度単位の単能割り出しと回転ができます 研削・切削・放電・ワイヤー彫刻・測定に幅広くご使用いただけます。 防塵防水IP68仕様
材質STAVAX 質量(kg)9.6 精度15°±5" 精度(mm)回転:0.003 繰返し精度(mm)0.015 貫通穴径(Φmm)本体:21 中心高さ(mm)60±0.5 割出数24分割 把握範囲(mm)Φ3-30
1台
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります