絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • ナベヤ(39)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(34)
  • エスコ(19)
  • VERTEX(バーテックス)(17)
  • ギガ・セレクション(12)
  • RS PRO(12)
  • 北川鉄工所(10)
  • NEOTEC(榮製機)(9)
  • 共立(8)
  • ミスターマイスター(7)
  • ファーステック(6)
  • ジェラルディ(5)
  • ニューストロング販売(4)
  • ツダコマテクノサポート(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 共立精機(3)
  • マキタ(3)
  • SSPOWER(3)
最大口開き(mm)
  • 74(2)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 99(3)
  • 100(1)
  • 103(1)
  • 104(1)
  • 106(1)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 132(1)
  • 149(1)
  • 150(2)
  • 154(1)
  • 155(1)
  • 158(1)
  • 170(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F型ボール盤バイス TRUSCOF型ボール盤バイスTRUSCO(10件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
ヤンキーバイス TRUSCOヤンキーバイスTRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
クロスバイス TRUSCOクロスバイスTRUSCO(8件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
ロータリーテーブル TRUSCOロータリーテーブルTRUSCO
89,980税込98,978
1台
当日出荷
キー溝幅(mm)16
F型ミーリングバイス TRUSCOF型ミーリングバイスTRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
精密バイス TRUSCO精密バイスTRUSCO
47,980税込52,778
1台
当日出荷
超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
F型クィックグリップバイス TRUSCOF型クィックグリップバイスTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
精密バイス(浮上がり防止機能) TRUSCO精密バイス(浮上がり防止機能)TRUSCO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
回転台付ステンレスバイス TRUSCO回転台付ステンレスバイスTRUSCO
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
油圧マシンバイス(回転台付き) TRUSCO油圧マシンバイス(回転台付き)TRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット直角度0.04mm/100mm材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100
精密二次元マシンバイス TRUSCO精密二次元マシンバイスTRUSCO
239,800税込263,780
1台
当日出荷
バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)セット内容六角レンチ全長(mm)182全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
精密ワイヤーカットバイス TRUSCO精密ワイヤーカットバイスTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
精密マシンバイス TRUSCO精密マシンバイスTRUSCO
119,800税込131,780
1台
当日出荷
並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
簡易ロータリーテーブル TRUSCO簡易ロータリーテーブルTRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷
4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル TRUSCOロータリーテーブルHV8用 小ハンドルTRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
精密バイス(クイックシフト機能) TRUSCO精密バイス(クイックシフト機能)TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO精密バイス (浮上がり防止機能)TRUSCO
62,980税込69,278
1台
当日出荷
浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
K型ミーリングバイス(回転台付) TRUSCOK型ミーリングバイス(回転台付)TRUSCO
49,980税込54,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体