絞り込み
最大口開き(mm)
- 62(2)
- 74(2)
- 75(3)
- 80(2)
- 99(3)
- 100(1)
- 101(1)
- 103(1)
- 104(4)
- 106(1)
- 108(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 123(1)
- 125(1)
- 132(2)
- 149(1)
- 150(2)
- 151(1)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO
- ナベヤ(36)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(33)
- VERTEX(バーテックス)(17)
- エスコ(14)
- ギガ・セレクション(12)
- 北川鉄工所(9)
- NEOTEC(榮製機)(9)
- ミスターマイスター(7)
- SSPOWER(4)
- ジェラルディ(4)
- ツダコマテクノサポート(4)
- はくでん(4)
- MSTコーポレーション(3)
- 共立(3)
- マキタ(3)
- ハープ(3)
- 津田駒工業(3)
- ニューストロング販売(2)
- ブランドをもっと見る
「最大口開き(mm)」から絞り込む
62(2)
74(2)
75(3)
80(2)
99(3)
104(4)
132(2)
149(1)
150(2)
151(1)
最大口開き(mm)をもっと見る

F型ボール盤バイス
TRUSCO(10件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
精密バイス
TRUSCO¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密ボール盤バイス(強力)
TRUSCO(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
F型クィックグリップバイス
TRUSCO¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。材質/仕上本体:FC25
精密バイス(クイックシフト機能)
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密バイス (浮上がり防止機能)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台当日出荷浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
精密バイス(浮上がり防止機能)
TRUSCO(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
回転台付ステンレスバイス
TRUSCO¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
油圧マシンバイス(回転台付き)
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台翌日出荷から9日以内出荷油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100直角度0.04mm/100mm
精密二次元マシンバイス
TRUSCO¥239,800~税込¥263,780~1台当日出荷バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。セット内容六角レンチ全長(mm)182材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
精密ワイヤーカットバイス
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
精密マシンバイス
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台当日出荷並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
簡易ロータリーテーブル
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
F型ミーリングバイス
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。材質普通鋳鉄(FC250)
『バイス』には他にこんなカテゴリがあります
- バイス本体
- バイス部材