絞り込み
最大口開き(mm)
  • 62(2)
  • 74(2)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 99(3)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 103(1)
  • 104(4)
  • 106(1)
  • 108(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 132(2)
  • 149(1)
  • 150(2)
  • 151(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • VERTEX(バーテックス)(59)
  • ナベヤ(38)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(33)
  • エスコ(19)
  • ギガ・セレクション(17)
  • 北川鉄工所(10)
  • NEOTEC(榮製機)(9)
  • 共立(8)
  • ミスターマイスター(7)
  • ファーステック(6)
  • RS PRO(6)
  • ジェラルディ(5)
  • SSPOWER(4)
  • ツダコマテクノサポート(4)
  • はくでん(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • 共立精機(3)
  • ニューストロング販売(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
62(2)
74(2)
75(3)
80(2)
99(3)
104(4)
132(2)
149(1)
150(2)
151(1)
最大口開き(mm)をもっと見る
  • F型ボール盤バイス TRUSCO

    F型ボール盤バイス

    TRUSCO(10件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
    強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
    材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
  • ヤンキーバイス TRUSCO

    ヤンキーバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
    材質/仕上本体:FC25
  • 精密バイス TRUSCO

    精密バイス

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。材質SK-2材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60)直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • クロスバイス TRUSCO

    クロスバイス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
    材質本体:鋳鉄
  • 精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO

    精密ボール盤バイス(強力)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
    材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
  • F型クィックグリップバイス TRUSCO

    F型クィックグリップバイス

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
    材質/仕上本体:FC25
  • 精密バイス(クイックシフト機能) TRUSCO

    精密バイス(クイックシフト機能)

    TRUSCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • 精密バイス(浮上がり防止機能) TRUSCO

    精密バイス(浮上がり防止機能)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
    材質SK-2直角度(±mm以内)0.005/100mm硬度HRC56~58平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • ロータリーテーブル TRUSCO

    ロータリーテーブル

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    キー溝幅(mm)16
  • 回転台付ステンレスバイス TRUSCO

    回転台付ステンレスバイス

    TRUSCO
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
    付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
  • 油圧マシンバイス(回転台付き) TRUSCO

    油圧マシンバイス(回転台付き)

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    油圧システムのため、小さい力で大きなクランプ力が出せます。
    用途工作機械などで加工するワークの固定に。セット内容ハンドルx1セット、本体固定ボルトセットx2セット材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)平行度(mm)0.01/100直角度0.04mm/100mm
  • 精密二次元マシンバイス TRUSCO

    精密二次元マシンバイス

    TRUSCO
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷
    バイスを360度旋回、45度傾斜させることができるため複雑な切削・研削・彫刻加工などに活用できます。 V溝付き口金のため、丸棒のクランプに便利です。
    セット内容六角レンチ全長(mm)182材質/仕上本体:炭素工具鋼(SK-2)(硬度HRC50~54)全幅(mm)110直角度(mm)±0.02/100以内平行度(mm)±0.02/100以内
  • 精密ワイヤーカットバイス TRUSCO

    精密ワイヤーカットバイス

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズで小物ワークに最適です。 クランプ力が45度斜め下方向に働き、ワークの浮き上りを抑えるため、長時間の精度保持ができます。 ステンレス(SUS440)で高耐浸食性です。(硬度HRC58~60)
    用途ワイヤー放電加工時のワークの保持に。トラスコ品番208-3162セット内容六角レンチ全長(mm)120材質/仕上ステンレス(SUS440)質量(kg)1全幅(mm)27直角度(mm)±0.002/100以内全高(mm)85平行度(mm)±0.002/100以内口開き(mm)55口深(mm)25アズワン品番64-8775-42
  • 精密マシンバイス TRUSCO

    精密マシンバイス

    TRUSCO
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    並列使用が可能です。 横向きにも使用可能です。 浮き上がり防止機能付のため、長時間の精度保持が可能です。
    用途研削、切削、穴あけ加工などに。セット内容ハンドル材質/仕上本体:鋳鉄(FC25)直角度(mm)0.04/100平行度(mm)0.01/100
  • 簡易ロータリーテーブル TRUSCO

    簡易ロータリーテーブル

    TRUSCO
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    4爪チャック付きで、別途チャックの購入は不要のため購入後すぐに使用できます。 360度目盛り付きで、手動で簡単に360度旋回でき、ボルトで簡単にロックできます。
    用途マシニングセンタやフライス盤などでのワークの簡易的な角度の割出に。 ワークを固定しての検査に。セット内容4爪チャック、T型ハンドル、六角レンチ(固定ボルト締めに使用)適合チャック4爪チャック付属割出精度0.1mm/50mm
  • ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル TRUSCO

    ロータリーテーブルHV8用 小ハンドル

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途HV-8用の小ハンドルです。トラスコ品番855-2808適合機種HV-8用質量(g)25.22018年トラスコ掲載ページ1 1038
  • 精密バイス (浮上がり防止機能) TRUSCO

    精密バイス (浮上がり防止機能)

    TRUSCO
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
    材質本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56~60)直角度(±mm以内)0.005/100mm平行度(±mm以内)0.005/100mm
  • K型ミーリングバイス(回転台付) TRUSCO

    K型ミーリングバイス(回転台付)

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    本体を固定したまま、上部バイス部のみ左右360°回転可能です。
  • F型ミーリングバイス TRUSCO

    F型ミーリングバイス

    TRUSCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
    材質普通鋳鉄(FC250)

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体