192件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる方向に調整可能なワーク位置決め用ストッパーです 同一形状のワークのセッティングが短時間で確実に行えます 段付ストップピンにより、ワークの溝部でのセッティングが可能です
付属品T溝幅16用Tスロットナット1個付属(M8) 材質アルミ合金 質量(kg)0.8 本体高さ(mm)70~170
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
品名口金・固定ねじセット
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)スペアチップ
2928用スペアチップです。
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番473-5655
1本
259 税込285
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)アダプター
トラスコ品番473-7232
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

BAHCO(バーコ)アダプター
トラスコ品番473-5712
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途非常にデリケートなワークのホールドに。
1セット(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途温かいワークのホールドに。
1セット(2個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。
用途さまざまな形状のワークのホールドに。 材質アルミニウム
1セット(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鋳鉄(FCD45)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上鋳鉄(FCD45)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーです。
用途アルミバイスAV-65/AV-100専用のクイックレバーとして
1個
319 税込351
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤ口金
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナベヤフットジョー
RoHS
ワークの5面加工に便利です。 ワーク捨て座部分を確実にクランプします。 ワークによって2種の口金を用意。鉄系にはFOJ-BS、非鉄系にはFOJ-GSが適してます。
材質SCM440 表面処理(ツメ)黒染め 熱処理焼入HRC50-56 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種LT5AU-100(F) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種LT5AU全機種 セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
3日以内出荷

適合機種LT5AU全機種 セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個 質量(kg)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、六角穴付ボルトM8X16:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
27,980 税込30,778
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種LT5AU全サイズ セット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
8,998 税込9,898
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。 ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
セット内容ベース:2個、ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個、低頭六角穴付ボルトM8X15:4個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
31,980 税込35,178
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法F(mm)30 寸法G(mm)5 寸法H(mm)14 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法K(mm)27 寸法L(mm)25.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
34,980 税込38,478
17日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容可動体2個、固定アゴ1個 質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)バイスホルダー
RoHS
サイズΦ3・5軸付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ニューストロング販売サイドクランプ
サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。
用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプに 材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C) セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK) 幅(mm)63 ねじ寸法M16
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)ソケットスクリュー
1台
89 税込98
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

『バイス』には他にこんなカテゴリがあります