広範な用途に使用できる汎用ブレード。
高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。
熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等
適合コンタマシン
種別普通鋼材切削用
厚さ(mm)0.635
長さ(m)30
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。
厚さ(mm)0.635
全長(m)16
材質バイメタルハイス
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など
幅(mm)6
タイプC-BM
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。
合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。
厚さ(mm)0.635
全長(m)30
材質合金工具鋼
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)30
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼
幅(mm)6
厚さ(mm)0.65
全長(m)16
適合コンタマシン
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプBM
SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9
全長(m)30
種別バイメタル
材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に
幅(mm)6
仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)
材質バイメタルハイス
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム熔接したブレードで特に難削材、重切削に最適です。
バリアブルは異なったピッチを組み合わせ、切削時の振動が少なく耐久性に優れています。
切削時の振動を最小限に抑える効果があり、パイプ切断、形鋼の切断等に適しています。
山数の組合せ配列を意味したコンビネーション、不等則配列を表した不等ピッチ、バリアブルビッチ(VP)とも言います。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材の切断に
全長(m)16
厚さ(mm)0.635
幅(mm)6
仕様【他社同等品】谷口工業(ミラクルソーレノックス、DIEMASTER型)
トラスコ品番826-5919
材質バイメタルハイス
質量(kg)0.78
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等
幅(mm)6
厚さ(mm)0.64
長さ(m)30
タイプC-HF
RoHS指令(10物質対応)対応
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。