37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
4570(5)
4670(11)
4720(6)
4880(10)
4970(4)
5030(6)
5040(14)
5300(15)
5450(20)
5790(16)
全長(mm)をもっと見る
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質/仕上バイメタル
1箱(3本)
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
1箱(5本)
76,980 税込84,678
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1セット(5本)
78,980 税込86,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(5本)
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット(2本)
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RXプラスバンドソー
長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
1セット(5個)
86,980 税込95,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高速重切削コバルトハイス
用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など
1箱(5本)
95,980 税込105,578
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
再生紙使用マーク適合
1箱(5本)
69,980 税込76,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

靭性の高いマトリックスハイス
用途形鋼用、クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄など
1箱(5本)
79,900 税込87,890
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

用途カットオフマシン用 幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM タイプBPQV
1箱(5本)
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。 材質バイメタル
1箱(3本)
34,980 税込38,478
翌々日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質M42 タイプリブラ 切刃形状ストレートレーカー すくい角(°)10
1箱(5本)
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。 材質M42 タイプオリオン 切刃形状ストレートレーカー すくい角(°)10
1箱(5本)
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

レヂトンバンドソー
先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
1箱(5個)ほか
119,800 税込131,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1セット(2本)
99,980 税込109,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

LENOX(レノックス)TM 超硬バンドソー
高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LENOX(レノックス)RX バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 長いブレード寿命と優れた耐久性。特許取得の刃形が早い切削送り速度での刃欠けを防ぎます。 切断が静かで振動が少ない。 最適化されたピッチ・アサリ配列です。
用途形鋼、パイプ
1箱(5本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LENOX(レノックス)Q88+バンドソー
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。 構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。 独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。 M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。 わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。 束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。 高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
用途炭素鋼、構造用鋼、アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、工具鋼、合金鋼
1箱(5本)
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5790 幅(mm)41 トラスコ品番826-6086 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
1セット(5本)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5450 幅(mm)41 トラスコ品番826-6085 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5040 幅(mm)41 トラスコ品番826-6084 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
1セット(5本)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5790 幅(mm)41 トラスコ品番826-6083 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
1セット(5本)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5450 幅(mm)41 トラスコ品番826-6082 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5040 幅(mm)41 トラスコ品番826-6081 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
1セット(5本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5790 幅(mm)41 トラスコ品番826-6080 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-750HDニコテックSSH-750D
1セット(5本)
64,980 税込71,478
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5450 幅(mm)41 トラスコ品番826-6079 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソー大東S-5070S-4070
1セット(5本)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
厚さ(mm)1.3 全長(mm)5040 幅(mm)41 トラスコ品番826-6078 材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。 質量(kg)2 適合バンドソーアマダH-650HD大東S-4565
1セット(5本)
56,980 税込62,678
翌々日出荷

1箱(5本)
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
1箱(5本)
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
1箱(5本)
84,980 税込93,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
幅(mm)41 厚さ(mm)1.3 刃数3/4 種別バイメタル 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1パック(5本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

それぞれに特徴のある3種類の歯形を効果的に組み合わせ、高速重切削、低速重切削のいずれにも最適な切削を実現します。ブレードピッチは、振動抑制効果の大きいコンビネーションピッチを採用しています。刃先の特殊製法により、ならし切削を不要にしました。スーパーマトリックスハイスを刃材に使用していますので、衝撃特性にすぐれています。標準用とワイド(H600mm×300mm以上)用の、2種類のアサリ幅を用意しています。
用途H形鋼、軽量形鋼、パイプ材などの切断。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
84,980 税込93,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。M42(SKH-59)を刃部に用いており、難削材(ステンレス、ダイス鋼など)の切削に最適です。高速重切削作業に適しており、最も好条件な切削が可能です。耐熱性、耐久性にすぐれ、寿命を大幅にアップしました。
用途難削材(ステンレス鋼、ダイス鋼)などの切断。
1箱(5本)
76,980 税込84,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。 材質M42 タイプリブラ すくい角(°)10 アサリストレートレーカー
1箱(5本)
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。 材質M42 タイプオリオン すくい角(°)10 アサリストレートレーカー
1箱(5本)
109,800 税込120,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ニコテックα21バンドソー S-MC
RoHS
標準長さ(mm)5450 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 タイプ形鋼・ソリッド材用 ピッチ3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
79,980 税込87,978
3日以内出荷

1箱(5枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります