2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
3350(1)
5030(1)
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。
全長(mm)3350
1セット(5本)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。難削材切削でも性能を発揮するよう設計されています。構造用鋼からステンレスまで広い範囲の切削が可能です。独自のQ加工により胴破断を減らし、消耗寿命を長くします。M42ハイスエッジが優れた耐摩耗性を発揮します。わずかな送りで切り込みが出来るよう改良した刃型です。束ね切りや広い断面でも、滑らかなストレート切断。高速切削でも、先進設計の刃形が騒音や振動を減らします。
全長(mm)5030
1セット(5本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング