「全長(mm)」から絞り込む
2750(4)
3505(12)
3750(4)
4115(7)
4570(7)
4670(6)
5040(11)
5300
5450(9)
5790(8)
全長(mm)をもっと見る
高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。
バイメタル難削材用です。
用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
用途カットオフマシン用
幅(mm)41
厚さ(mm)1.3
材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
タイプBPQV
高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。
材質バイメタル
『バンドソー』には他にこんなカテゴリがあります
- コイルバンドソー
- エンドレスバンドソー
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。