6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263
材質/仕上バイメタル品(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)(鋸身)バネ鋼
鋸刃呼称寸法(mm)250
6度のすくい角をつけることにより、喰いつきが鋭く、スムーズに切断できます。耐久性に優れたコバルト入り高級ハイス使用で長寿命です。世界基準の300mmタイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼などの切断に。
全長(mm)313
適合機種300mm幅金工のこ
材質(鋸身)バネ鋼
厚さ(mm)0.65
質量(g)104
材質(刃)コバルト入りバイメタル
質量(g/パック)104
鋸刃呼称寸法(mm)300
『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。