V溝等に使用するフライスです。
外径公差(mm)0~+1
材質HSS
角度公差±15'
両側に等しい角度の切れ刃を持つ角度フライスです。
材質SKH51
穴径d(Φmm)25.4
刃幅公差(mm)±0.2
角度公差±15′
外径公差0~+1.0
仕様電源不要で切粉や火花が出ません。持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。※ステンレスアングルは切断不可強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚3.2mm、L40mm以下のLアングルのカットに適しています。Lアングル専用です。
材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼
全長(mm)920
質量(kg)7
切断能力(mm)t×L:3.2×40以下(ステンレスアングルは不可)
アズワン品番64-7865-25
1個
¥68,900
税込¥75,790
当日出荷
仕様軽量タイプ持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)R付アングル専用です。アングルを前から挿入出来る為、位置決めが簡単で効率的に作業できます。強力倍力機構の為、手動でアングルを楽々切断出来ます。電源不要で切粉や火花が出ません。美しいカット面でバリ取り不要です。板厚4.5mm、L50mm以下のR付アングルのカットに適しています。
材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼
全長(mm)1060
質量(kg)12
切断能力(mm)t×L:4.5×50以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
アズワン品番64-7865-22
1個
¥110,000
税込¥121,000
当日出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ません。
材質ハンドル:鉄刃:特殊刃物鋼
全長(mm)1060
質量(kg)11
切断能力(mm)t×L:4.0×50・5.0×40以下(ステンレスアングルは3.0×40まで切断可能)
アズワン品番64-7865-26
1個
¥105,600
税込¥116,160
当日出荷
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51
穴径d(Φmm)25.4
刃幅公差(mm)±0.2
角度公差±15′
外径公差0~+1.0
片側の切れ刃だけが角度を持つ角度フライスです。
材質SKH51
刃幅公差(mm)±0.2
角度公差±15′
外径公差0~+1.0
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。V溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質SKH56
表面処理ノンコート
強力型・右刃・右ネジレ20°
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
材質コバルトハイス
外径公差(mm)+1/0
角度θ(°)60
角度公差(度・分)±15'
等角に刃があり溝加工に用いるフライスです。鋳鉄・非鉄用です。
材質超硬K20
柄径(Φmm)12
柄長さ(mm)45
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
カットタイプ = スタンダード。角度 = 60°。カッター径 = 25mm。全体長さ = 67 mm。カッター幅 = 10mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
カットタイプ = スタンダード。角度 = 60°。カッター径 = 19mm。全体長さ = 63 mm。カッター幅 = 8mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
カットタイプ = 反転。角度 = 45°。カッター径 = 16mm。全体長さ = 60 mm。カッター幅 = 4mm。シャンクタイプ = ねじ込み。シャンク径 = 12 mm。材質 = HSS。。DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
1
2
次へ
『専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります
- アングルカッター
- Tスロット
- 座ぐり工具・カッター
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。