5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質SUS403 焼入硬度HRC50° 適合ボルト径M8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)6.1 高さ(mm)(センター)50 シャンク径(Φmm)(加工可能)3~30 目盛360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm)21(面板30) 割出数24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

NEOTEC(榮製機)精密微調ベース
プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。
寸法(mm)MAX150×150(ワーク) 最大積載量(kg)15以下 材質S50C 質量(kg)12 高さ調整範囲(mm)±1(軸受) 仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷

NEOTEC(榮製機)水平調整式ユニバーサルベース
エコ商品
特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個) 材質マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg)13.5、(ワーク)最大20 調整範囲(mm)(軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5 最大寸法(mm)(ワーク)200×220 焼入硬度HRC56° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ(mm)22 質量(kg)4.3 直角度(mm)0.002以内 アゴの深さ(mm)80 平行度(mm)0.002以内 RoHS指令(10物質対応)対応 最大ワーク質量(kg)7
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

『放電加工機関連商品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング