5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600~2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-36 体重(kg)50g~150
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)トランスファーボードスケール 検定付
ベッドやストレッチャーなどのシチュエーションで寝たきりの患者の体重測定が可能です。ベッドからストレッチャーへの移乗に使用できる体重計です。持ち手が左右各5ヶ所ありボードを引き寄せやすいです。背の高い方も十分使用できるボードの長さです。測定だけで無く、スライドシートを使用して普段の移乗の際にも使用可能です。
付属品充電用ケーブル(約0.8m) 寸法(mm)1800×700×30 質量(kg)11 電源充電バッテリー内蔵 目量500g 精度等級4級 アズワン品番7-8380-01 秤量(kg)250
1個
589,800 税込648,780
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)チェアスケール 検定付
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)990×1020×590 質量(kg)17.6 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:1.8 目量100g 精度等級3級 アズワン品番7-8378-01 折りたたみ寸法(mm)615×860×590 秤量(kg)250
1個
199,800 税込219,780
63日以内出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)フラットスケール 検定付
ディスプレイの表示を患者様側と医療スタッフ側に切り替えができます。軽くて持ち運びに便利です。
寸法(mm)345×350×65 質量(kg)2.7 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:約1.8 目量200g 精度等級4級 アズワン品番7-8377-01 秤量(kg)0.2~200
1個
53,900 税込59,290
当日出荷

身長目盛は読み易いレンズ付きです。
寸法(mm)370×646×2195~2225 質量(kg)20 電源体重計/単1乾電池4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 範囲(mm)身長:600~2000 載台寸法(mm)500×350 精度等級3級 アズワン品番0-3510-33 体重(kg)50g~150
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷