体重計・体組成計 :「体組成計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用アプリで測定データを管理。最大10人分の測定結果を管理可能。アプリを起動してのるだけで自動的に記録!。推定年齢を含む11項目を測定できる。体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える。8項目を日/週/月でグラフ化。1年分の測定データを保存できる。約10秒で測定できる。見やすい白色LED表示。オートパワーオフ機能
仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0 質量(g)約1300 身長(cm)30~300(1単位) 最小表示(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24 電源(個)単4形乾電池×3 適応体重(kg)0~152 取扱説明書(2.28MB) 性別男性/女性
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示 50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg~100kgまで) のるだけで体重を自動で測定 最大4人の個人データが登録可能 見やすいバックライト付
仕様ユーザー認識:あり、オートオン:あり 材質本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス 最小表示15~100kg未満:50g、100kg~135kg以下:100g 表示項目体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベル バックライトあり 計量範囲15~135kg 登録人数4人 登録範囲個人データ番号・性別・身長・年齢
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適 体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示 のるだけではかれる体脂肪計 体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示 電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能 バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン 電源単4形乾電池×4個(確認用付属) 最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24 計量範囲15.0~180.0kg 登録人数5人
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング