のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数5人(10~90歳)
身長(cm)100~220
計量範囲5~150kg
表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg
機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
種類ヘルスメーター
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。