スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)
仕様●メーカー:エー・アンド・デイ●型番:UC-421BLE●最大計量:150kg●最小表示:0~100kgまで/50g、100~150kgまで/100g●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:330(W)×330(D)×40(H)mm●重量:約2.3kg●付属品:補足足×4個、単3電池×4本●電池寿命:約5ヶ月(アルカリ電池使用時/1日5回測定)●動作温湿度範囲:10℃~40℃ 30%RH~85%RH●保存温湿度範囲:-10℃~+60℃ 30%RH~85%RH●通信方式:Bluetooth Ver.4.2
アズワン品番65-3888-57
1台
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
寸法(mm)300(W)×300(D)×24(H)
質量(kg)約1.5
電源CR2032×1個(付属)
最大計量(kg)150
電池寿命約2000回
アズワン品番65-2166-94
1台
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付)
寸法(mm)約285(W)×210(D)×28(H)
質量(kg)約1.3(電池含む)
色パールホワイト
測定範囲体重:2~100kgまで・100g単位、100~135kgまで・200g単位、BMI表示:2.5~90.0(0.1単位)、体脂肪率:5.0~50.0%(0.1%単位)、体脂肪率判定:4段階、内臓脂肪レベル:1~30、内臓脂肪レベル判定:3段階
電源単4形マンガン乾電池(R03)×4本(付属)、※単4形アルカリ乾電池(LR03)もご使用になれます。
最大計量(kg)135
登録人数(個人データ)4人
電池寿命(年)約1
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
薄型でコンパクトなボディの体組成計です。
オートオフ機能で電源の切り忘れを防ぎます。
エスコ品番EA715AH-41
材質ABS樹脂、ステンレススチール、強化ガラス
質量(g)900
電源単4乾電池3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×190×23
機能【項目計測】体重:0/150kg(100g単位)、体脂肪率:5/65%(0.1%単位)、内臓脂肪レベル:1/59レベル、体筋肉量:20/70%(0.1%単位)、骨量(0.1kg単位)、基礎代謝量:0/9999kcal(1kcal単位〉
最大計量(kg)150(100g単位)
登録人数9人
1個
¥3,970
税込¥4,367
翌日出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。