体重計・体組成計 :「エー・アンド・デイ」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。Bluetooth搭載。スマートフォンにデータを送信できます。(専用のアプリが必要です。)
仕様●メーカー:エー・アンド・デイ●型番:UC-421BLE●最大計量:150kg●最小表示:0~100kgまで/50g、100~150kgまで/100g●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:330(W)×330(D)×40(H)mm●重量:約2.3kg●付属品:補足足×4個、単3電池×4本●電池寿命:約5ヶ月(アルカリ電池使用時/1日5回測定)●動作温湿度範囲:10℃~40℃ 30%RH~85%RH●保存温湿度範囲:-10℃~+60℃ 30%RH~85%RH●通信方式:Bluetooth Ver.4.2 アズワン品番65-3888-57
1台
20,400 税込22,440
翌日出荷