乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。
筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。
50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。
7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。
体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。
自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。
付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。
(より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください)
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。
足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。
お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。
過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様地域:5拠点、ユーザー登録数:4名、計量法:家庭用特定計量器丸正マーク
付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4
質量(kg)約1.5(乾電池を除く)
電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクター搭載)
測定項目【体重計精度】2.5kg以上~75kg以下:±100g75kg超え~100kg以下:±150g100kg超え~150kg以下:±300g、【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5%~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【骨量】1kg~10kg:0.1kg単位、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。【身長】100.0cm~250.0cm:0.5cm単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約290×約32(脚含む)
単位BMI:0.4~99.9:0.1
メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)
測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g100 kg超え~150kg以下:100g
保証期間1年間
最大計量(kg)2.5~150
電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)
設定項目【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位
性別男/女
通信周波数帯域(GHz)無線LAN2.4帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。
付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本
寸法(mm)幅約280×奥行約280×高さ約25
質量(kg)約1.4(乾電池を除く)
タイプ計量法:家庭用特定計量器丸正マーク
電源(V)DC4.5単4形乾電池×3本
測定項目BMI・FFMI:0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます。BMIは計算値です、体脂肪率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、基礎代謝量:500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認できます、皮下脂肪率:5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認できます、骨格筋率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、骨量:1kg~10kg:0.1kg単位 ※専用アプリで確認できます。
精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g
対応内臓脂肪レベル:レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認できます。
測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g
保証期間1年間
最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150
電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)
対象地域5拠点
Bluetooth対応:5(Rバージョン)
変調方式GFSK
通信距離(m)最大:10 ※周囲の環境に依存します。
周波数帯域(GHz)使用:2.4帯
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。
MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。
100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150.0
測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(体重(前回値))2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(BMI)0.4~150.0:0.1単位、(体脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(骨格筋率)5.0~75.0%:0.1%単位、(皮下脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(内臓脂肪レベル)1~30:1レベル単位
精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g
付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本
保証期間1年
仕様(計量法)家庭用特定計量器丸正マーク
MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様BMI(0.4~150:0.1単位)、ユーザー登録数:4人、体脂肪率(5~75%:0.1%単位)、体脂肪率判定:9段階、体重差(-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ)、体重計精度(2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g)、内臓脂肪レベル(レベル1~30:1単位)、内臓脂肪レベル判定(6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。)、基礎代謝量(500~3000kcal/日:1kcal単位)、生年月日:1900年1月1日~2040年12月31日、骨格筋率(5~75%:0.1%単位)、骨格筋率判定:9段階、骨量:0.1kg単位
付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4
質量(kg)約1.4(乾電池を除く)
色ブラック
電源DC4.5V 単4形乾電池×3本
身長(cm)100.0~250.0:0.5単位
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23mm
測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
保証期間1年間
最大計量(kg)150
適合地域5拠点
性別男/女
日付表示2019年1月1日~2050年12月31日
電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時)
時刻0:00~23:59(24時間表示)
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送する、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。
筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。
製品本体で3項目(体重・BMI・前回差)と、専用アプリ「ECLEAR plus」で7項目(体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認することができます。
専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理でき、お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。
過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。
※本体の液晶画面には体重と前回体重差とBMIのみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。
体重変化が詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。
※最大5人まで登録可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
収納しやすいコンパクトサイズの体組成計です。
付属品お試し用電池[単4形アルカリ乾電池(LR03)]×3本、スタートアップガイド取扱説明書
質量(kg)約1.1(乾電池を除く)
色ホワイト
電源DC4.5V単4形アルカリ乾電池(LR03)×3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×24
測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g
計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク
最大計量(kg)150
電池寿命約3カ月(アルカリ乾電池使用時)
適合地域5拠点
通信規格無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※ 5GHz帯には非対応
性別男、女
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。