6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能 付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) 電源DC4.5V単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150) 電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時) 適合地域5拠点 BluetoothVer.5.0 変調方式GFSK 通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します 周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人 付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4 質量(kg)約1.5(乾電池を除く) 電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載) 精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g 身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む) 対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応 メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー) 測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女
1個
9,090 税込9,999
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位 精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本 保証期間1年間 仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 質量(kg)約1.6(乾電池を除く) 電源DC4.5V単4形乾電池×3本 身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女 体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】0.1kg単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ブラック 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g 身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23 測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1.3(乾電池を除く) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 性別男/女
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 より正確に内臓脂肪レベルの評価ができる”ECLEAR体組成計”です。 50グラム単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・基礎代謝など8項目を測定可能。※100kgを超えると100g単位となります。
用途MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。[産学連携プロジェクトロゴ]田中 名誉教授は、減量・体組成の変化と生活習慣病の関係を研究しており、 著書に「エクササイズ科学」等があります。 従来はCTで測定されていた内臓脂肪量をMRIで測定、体積をもって計算することで、 内臓脂肪レベルの評価の正確性を向上させることを提唱しています。[田中教授の写真]筑波大学大学院 スポーツ医学専攻田中喜代次 名誉教授 。8項目を測定可能体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。[測定項目ロゴ] 。50g単位で測定可能なので、細かい体重の変化にも気づけ、モチベーションの維持ができます。 。※100kgを超えると100g単位となります。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きな方でも安心の本体サイズです。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 。手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマホアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力※基本情報を入力いただくと、体重・体脂肪率のみを入力するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定する必要はありません。 付属品取扱説明書(本書)×1、お試し用乾電池単4形×3 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) 電源(V)DC4.5単4形乾電池×3 精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g 身長(cm)100.0~250.0:0.5単位 測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100kg超え~:100g 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約6カ月※使用環境により異なります。 適合地域5地域 サイズ(mm)約幅300×奥行280×高さ25 性別男/女 時刻0:00~23:59(24時間表示)
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)