体重計・体組成計 :「計量器 0.1単位」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。
最大計量(kg)150.0 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(体重(前回値))2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位、(BMI)0.4~150.0:0.1単位、(体脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(骨格筋率)5.0~75.0%:0.1%単位、(皮下脂肪率)5.0~75.0%:0.1%単位、(内臓脂肪レベル)1~30:1レベル単位 精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本 保証期間1年 仕様(計量法)家庭用特定計量器丸正マーク
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本 寸法(mm)幅約280×奥行約280×高さ約25 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) タイプ計量法:家庭用特定計量器丸正マーク 電源(V)DC4.5単4形乾電池×3本 測定項目BMI・FFMI:0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます。BMIは計算値です、体脂肪率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、基礎代謝量:500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認できます、皮下脂肪率:5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認できます、骨格筋率:5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、骨量:1kg~10kg:0.1kg単位 ※専用アプリで確認できます。 精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g 対応内臓脂肪レベル:レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認できます。 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時) 対象地域5拠点 Bluetooth対応:5(Rバージョン) 変調方式GFSK 通信距離(m)最大:10 ※周囲の環境に依存します。 周波数帯域(GHz)使用:2.4帯
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。
用途BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。 仕様(BMI)0.4~99.9:0.1単位、(計量法)家庭用特定計量器 丸正マーク 付属品お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1 寸法(mm)幅約265×奥行約215×厚さ約25 質量(kg)約1.0(乾電池を除く) 電源単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3もご使用いただけます。 精度(体重計)2.5kg以上~75kg以下:±200g75kg超え~100kg以下:±300g100kg超え~150kg以下:±600 g 身長(cm)100.0~199.5:0.5単位 測定単位2.5kg以上~100 kg以下:100g100kg超え~150kg以下:200g 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命最大約半年(アルカリ乾電池使用時) 対象地域5拠点 登録人数(ユーザー)5名 体重(kg)(差)-9.9以上~9.9以下:100g単位
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【地域】5拠点、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1.3(乾電池を除く) 電源DC4.5V/単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 身長(cm)100.0~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 性別男/女 日付表示2020年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。
仕様地域:5拠点、ユーザー登録数:4名、計量法:家庭用特定計量器丸正マーク 付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4 質量(kg)約1.5(乾電池を除く) 電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクター搭載) 測定項目【体重計精度】2.5kg以上~75kg以下:±100g75kg超え~100kg以下:±150g100kg超え~150kg以下:±300g、【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5%~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【骨量】1kg~10kg:0.1kg単位、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階、高:3段階) ※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。【身長】100.0cm~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×約290×約32(脚含む) 単位BMI:0.4~99.9:0.1 メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー) 測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g100 kg超え~150kg以下:100g 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時) 設定項目【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 性別男/女 通信周波数帯域(GHz)無線LAN2.4帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応
1個
9,090 税込9,999
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MRI測定により腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を採用し、より正確な内臓脂肪レベルの評価が可能な”ECLEAR 体組成計”です。 。生活習慣病との関係が深い内臓脂肪量の測定は、筑波大学との共同研究により、MRIで胸の下~腰上までの腹部全体の断層写真を24枚撮影したことによって得られる測定データ(通常、へそまわりのCT画像1枚)を元に、内臓脂肪レベルを30段階でより正確に評価します。 。体重・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の7項目が測定可能です。 。体重変化が詳細に把握できるように、50グラム単位の精密な測定が可能です。 。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。 。専用アプリECLEAR APPでは、体重・体脂肪率を入力するだけで、BMI、内臓脂肪レベル、骨量、骨格筋率、基礎代謝が表示されます。体重はグラフで管理でき、日々の変化を記録することができます。 。付属のカーペット脚を取り付けることで、柔らかい床で計測しても測定誤差が少ない仕様になっています。
仕様BMI(0.4~150:0.1単位)、ユーザー登録数:4人、体脂肪率(5~75%:0.1%単位)、体脂肪率判定:9段階、体重差(-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ)、体重計精度(2.5~75kg:±100g、75~100kg:±150g、100~150kg:±300g)、内臓脂肪レベル(レベル1~30:1単位)、内臓脂肪レベル判定(6段階(標準:3段階、高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって、本体パネル上「低」の3段階のLEDは、測定結果によらず常に点灯します。)、基礎代謝量(500~3000kcal/日:1kcal単位)、生年月日:1900年1月1日~2040年12月31日、骨格筋率(5~75%:0.1%単位)、骨格筋率判定:9段階、骨量:0.1kg単位 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本、カーペット脚×4 質量(kg)約1.4(乾電池を除く) ブラック 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 身長(cm)100.0~250.0:0.5単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約303×283×23mm 測定単位2.5~100kg:50g単位、100kg~:100g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 適合地域5拠点 性別男/女 日付表示2019年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時) 時刻0:00~23:59(24時間表示)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷