14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検定付き体重計。体重測定ひょう量200kg。プリンタ内蔵。20g補助目盛付き。車イス通路幅を拡張。手すり幅を換えずに車イス通路幅を拡張、700mm確保で電動車いすも乗降可能に。乗降しやすい便利なスロープ。入室時に混雑しない通り抜け可能な「両側スロープ」。段差をなくした乗降しやすい「ダブルスロープ」。豊富な通信オプション。Bluetooth、USB、イーサネット、システム連携に便利な豊富な通信オプションを用意。バーコードリーダー(USB)や外部表示器(BLE)などの外部機器も接続可能。前後体重メモリ機能。IDを読み込むことで透析前後体重値を記録・比較が可能
付属品手すり、L字ポール、表示器、取扱説明書、製品保証書、 専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、プリンタ用紙、別体スロープ 電源専用ACアダプタ、単2形電池5本(非常時用) 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量スペース:717× 560、計量台:948×890 ひょう量200kg 番号D242号 本体質量(kg)約42(別体スロープ除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)948×1008×917 別体スロープ込み※突起含まず 目量100g(~149.9kg)、200g(150~200kg) 通信方式RS-232C 2ch(D-SUB 9P) 計量法・型式検定付き(取引・証明用) 精度等級3級 測定範囲(kg)最小2 適合寸法(mm)車輪外幅:717mm以下、ホイールベース:560mm以下
1台
467,490 税込514,239
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイ業務用体重計
Aタイプはポール付き。表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg 付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書 寸法(mm)【計量台】300×380 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約12 目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg) 測定範囲(kg)最小1
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エー・アンド・デイ電池ボックス AD610XN用
バリアフリースケール電池ボックス AD610XN用
用途交換用部品 長さ(mm)192 幅(mm)39 高さ(mm)20
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイベッドスケール
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録。印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載。体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能。使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付。停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能。ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能。ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本 質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg 電源AC100V±10% 約15VA 精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内) 本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160 データ出力RS232C準拠 印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mm アラーム出力TTL 5V 測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1 警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
1個
779,800 税込857,780
15日以内出荷

エー・アンド・デイベビースケール
バスケットが外せます。バスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mm。デジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能。タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示。前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式。電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソル。バスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)。身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg 付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書 ひょう量(kg)12 電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本) 表示【固定量】最大1kg 本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245 目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg) 測定範囲(cm)【身長】40~58 測定可能質量(g)最小100
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
7日以内出荷

エー・アンド・デイ業務用体重計
Bタイプはポールなし。健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ。足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます。電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型。乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます。着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg 付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書 寸法(mm)【計量台】300×380 ひょう量(kg)200 電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売) 本体質量(kg)約10 目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg) 測定範囲(kg)最小1
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

エー・アンド・デイ体組成計
毎日の体組成管理をスマートに。Bluetooth(R) iOS Android。・スマートフォン起点の快適さ。スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます。最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます。健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光。乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個 ひょう量(kg)【体重】150 電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V) 本体質量(kg)約2.3(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40 目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg) 通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2 メモリー30回分(5人合計150回分) 表示項目体重、体脂肪率 電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

デジタル体重計専用のオプション商品です。付属品のみになります。
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

エー・アンド・デイプリンタ取付キット
適合品番AD-6108、AD-6108H 松吉医科器械コード24-4105-03
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷