5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定機への昇降を補助する手すりです。 正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110 寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626 質量(kg)12 質量(g)約11000 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

測定台が大きく、薄型なので乗降りしやすい。 手すりをつかんでいても正確に結果を表示。 つかまりやすく、滑りにくいハンドレール形状。 風袋引き機能、プリセット風袋引き機能付きで、着衣量の減算に便利。 ACアダプタと乾電池の両電源に対応。 オートパワーオフの時間設定可能。 拡張表示機能(20g)を搭載。体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ 質量(kg)25.5 ひょう量(kg)200(着衣量含む) ハンドル径(Φmm)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)686×623.5×1042.5 目量(kg)0.1 文字高(mm)38 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋、風袋引き オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量、取っ手付きで持ち運びに便利。 薄型設計で乗りやすい。 表示方向の切替ができ、スタッフからもみやすい。 オートパワーオフの時間設定可能。 いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。単3アルカリ乾電池使用時で約10000回測定可能な省エネ設計。 プリセット風袋引き機能付きで、着衣量も簡単に設定可能。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ トラスコ品番765-8753 材質ABS、アルミ、PVC 寸法(mm)幅300×高さ55×奥行310 質量(kg)4 測定範囲0 ~ 200kg 材質(本体)ABS、アルミ、PVC 質量(g)約4000 電源(V)ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 ひょう量(kg)200(着衣量含む) 電源ACアダプター(DC6V500mA)または単3形アルカリ乾電池4本 最小表示(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55 目量(kg)(0~100kgまで)0.1kg、(100~200kgまで)0.2kg 検定型式承認取得品、ISO9001対象商品 機能表示固定、プリセット風袋 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)200 オートパワーオフ1分、5分、10分、30分、60分、連続 最小目盛(g)100 電池寿命約10000回(バックライト使用時は5000回) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ55×奥行310
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 乗り降りしやすい薄さ22mm。
付属品CR2032コイン形リチウム電池1個 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅320×高さ22×奥行300 質量(kg)約1.7(乾電池含) 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1700(電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 ひょう量(kg)150 電源DC3V、CR2032コイン形リチウム電池1個使用 最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA)最大20 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 主材質ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×22
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)