235件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフラットスケール[検定付] seca877 seca (セカ)デジタルフラットスケール[検定付] seca877seca (セカ)
34,980税込38,478
1個
12日以内出荷
材質本体/スチール、計量台/ラバー質量(kg)4.2電源単3乾電池×6本(テスト用付属)最小表示1~100kg/100g、100kg~200kg/200g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×310×55機能ホールド/オートホールド・風袋引き精度等級4級秤量200kgアズワン品番8-1959-01
WB-110、150用キャリングケース タニタWB-110、150用キャリングケースタニタ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
適合機種WB-110(セパレートタイプ)、WB-150(セパレートタイプ)寸法(mm)幅425×高さ210×奥行410質量(kg)4.8質量(g)約4800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)410×425×210
昇降補助手すり タニタ昇降補助手すりタニタ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
測定機への昇降を補助する手すりです。 正確に測定するために、測定中は手すりから手を離して頂く必要があります。
適合機種DC-250、DC-217A、WB-510、DC-320、WB-150、WB-110寸法(mm)幅653×高さ900×奥行626質量(kg)12質量(g)約11000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)626×653×900
精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ) タニタ精密体重計 WB-150 (セパレートタイプ)タニタ
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
いつでもどこでも使用できる、乾電池とACアダプタの併用型。 プリセット風袋引き機能付きで着衣量も簡単に設定可能。 セパレートタイプは便利なスタンド付き。 体重の証明用に使用可能。
付属品ACアダプタ質量(kg)5.1ひょう量(kg)200(着衣量含む)ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×301×82、209×159×56目量(kg)0.05検定型式承認取得品、ISO9001対象商品機能表示固定、プリセット風袋オートパワーオフ5/10/30/60分/連続
体組成計インナースキャン50 BC-310 タニタ体組成計インナースキャン50 BC-310タニタ
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個トラスコ品番765-8443材質強化ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301質量(kg)1.5(電池含む)オーロラブルー測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1500(電池含む)電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個ひょう量(kg)150電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)50機能乗るピタ消費電流(mA)最大60最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均)保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
ボディスケール「クラベール」 ドリテックボディスケール「クラベール」ドリテック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。 のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)材質ABS樹脂、シリコン種類ヘルスメーター電源単4形乾電池×2個機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)表示単位0.1kg計量範囲5~150kg
ボディスケール「ピエトラプラス」 ドリテックボディスケール「ピエトラプラス」ドリテック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。 体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。 持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)登録人数5人(10~90歳)身長(cm)100~220計量範囲5~150kg表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示電源DC4.5V、単4形乾電池×3個電池寿命約1年(1日3回はかった場合)付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル種類ヘルスメーター
電池ボックス AD610XN用 エー・アンド・デイ電池ボックス AD610XN用エー・アンド・デイ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バリアフリースケール電池ボックス AD610XN用
用途交換用部品長さ(mm)192幅(mm)39高さ(mm)20
体組成計 ファーストテクニカル体組成計ファーストテクニカル
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
7つの項目が測定可能な体重計体重表示・単位:3-90kgまで100g単位、90kg超-180kgまで200g単位体脂肪率表示・単位:5.0-60.0%(0.1%単位)体脂肪率判定:Underfat/Healthy/Overfat体水分量表示・単位:20.0-80.0%(0.1%単位)筋肉量表示・単位:25.0-75.0%(0.1%単位)骨量表示・単位:1.0-10.0%(0.1%単位)基礎代謝量表示・単位:500-5000kcl:1kcl単位BMI表示・単位:0.1単位【設定項目】登録人数:10名身長:100-240cm年齢:10-99才性別:男性・女性電池寿命:約1年(1日1回測定の場合)機能:BMI・体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・基礎代謝量
用途体重計として。体重計 体脂肪計 体組成計 体重 BMI 水分量 筋肉量 骨量 基礎代謝 体脂肪率
体重計上ラック タワー ホワイト 山崎実業体重計上ラック タワー ホワイト山崎実業
3,000税込3,300
1個
7日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴムホワイト質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.2×30×9.3静止耐荷重(kg)5内寸(cm)34×8.1
体重計上ラック タワー ブラック 山崎実業体重計上ラック タワー ブラック山崎実業
3,000税込3,300
1個
7日以内出荷
材質本体:スチール(粉体塗装) クッション:シリコーンゴムブラック質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.2×30×9.3静止耐荷重(kg)5内寸(cm)34×8.1
デジタルポータブルスケール Yamato(大和製衡)デジタルポータブルスケールYamato(大和製衡)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
コンパクトな設計で省スペースで収納可能、持ち運びも可能な検定付きヘルスメーターです。
用途据え置き型の体重計をスペースの兼ね合いで置けないクリニック、開業医、老人ホームなどで活躍します。付属品ACアダプター高さ(mm)【載台】64材質(本体)ABS樹脂ひょう量(kg)200電源ACアダプター、単3乾電池6本(別売)本体質量(kg)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×310×64目量(kg)0.1(0~100kg) / 0.2(100~200kg)検定検定品(精度等級4級)使用地区電池寿命連続28時間
EMR ready専用インターフェースボックス seca (セカ)EMR ready専用インターフェースボックスseca (セカ)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
EMR ready対応の体重計身長計で測定した測定値を電子カルテに連動させる専用インターフェースボックス。
質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×113×35アズワン品番63-3309-26
体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白 オーム電機体重体組成計 バックライト付 大画面 多項目測定 白オーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
バックライト付きで、暗い場所でもクッキリ表示 大きな表示画面と大きな文字で見やすい 「目標体重まであと〇〇kg」を表示 体重・体脂肪率・BMI指数・基礎代謝・内臓脂肪・筋肉量・前回差を表示 強化ガラス製測定台
仕様【個人データ登録人数】5人まで付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1150(電池除く)電源(V)単4形乾電池(1.5×3本(別売)温度範囲(℃)【制度保証】23.5(±5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)297×22×210目量5~50kg…100g、50~100kg…200g、100~150kg…500g表示範囲身長…100~220cm、性別…男または女、年齢…10~85才、体脂肪率…5~45%、BMI指数…4~185.5、内臓脂肪…1.0~59.0レベル、筋肉量…7~141.5kg、目標体重…20~150kg表示単位体脂肪…0.1%、BMI指数…0.1、基礎代謝…1kcal、内臓脂肪レベル…0.1レベル、筋肉量…0.1kg、前回差(上記目量のとおり)、目標体重との差(上記目量のとおり)電池寿命6か月(新品アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時)取扱説明書(3.87MB)計量範囲5~150kg
体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製 オーム電機体重体組成計 ホワイト 多項目計測 強化ガラス製オーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
強化ガラス仕様 体重、体脂肪率、体水分率、骨格筋率、骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、BMI値が計測できます 最大10人まで登録可能
その他【推定骨量】0.1kg単位付属品保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)1400(電池含まず)電源(V)DC3.0 単4形乾電池2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×22×260表示部液晶表示目量5~100kg…100g、100~150kg…200g単位【BMI】0.1単位、【体水分率】25~70%…0.1%単位、【体脂肪率】4~60%…0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30…1レベル単位、【基礎代謝量】1kcal単位、【骨格筋率】10~60%…0.1%単位メモリー【過去メモリ】各登録番号の前回測定結果1回分荷重(kg)【ステップオン】5以上取扱説明書(3.55MB)計量範囲5~150kg
ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,700税込1,870
1個
7日以内出荷
仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 クッション×2材質本体:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)160耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×5.4×12.2(クッション含む)適合サイズ(cm)厚さ3.5までの体重計内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12.4×4×6.2
ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業ウォール体重計ラック タワー 石こうボード壁対応 ブラック山崎実業
1,700税込1,870
1個
9日以内出荷
仕様取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁付属品石こうボードピンセット×3(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3 クッション×2材質本体:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)160耐荷重(kg)2(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×5.4×12.2(クッション含む)適合サイズ(cm)厚さ3.5までの体重計内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:12.4×4×6.2
ベッドスケール エー・アンド・デイベッドスケールエー・アンド・デイ
779,800税込857,780
1個
15日以内出荷
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg電源AC100V±10% 約15VA精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内)本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160データ出力RS232C準拠印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mmアラーム出力TTL 5V測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
ベビースケール エー・アンド・デイベビースケールエー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
バスケットが外せますバスケット(計量台)はワンタッチで簡単に取り外せ丸洗いができるのでいつも清潔に、ご使用いただけます。また、バスケット本体取付のロック忘れ防止のため、表示部分にロックレバーを配置しています。大きな文字表示25mmデジタル数字が大きく見やすい、文字高25mmの大型表示です。風袋引き機能タオルやマットなどの重さを引いた、現体重値の表示や授乳量の確認に使用できます。前回値表示前回測定の体重値を記憶、ワンボタン操作で呼び出しが可能です。2電源方式電源のない場所でも使用できる、乾電池(単一形・4本)または、付属の専用ACアダプタの両用型です。身長確認メジャーとカーソルバスケットには、身長測定用の目盛があり、身長測定用カーソルにより手軽に身長測定ができます。(目安としてご使用ください。)身長測定用カーソルは、本体下部に収納できます。
その他【風引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、身長測定用カーソル、取扱説明書、保証書ひょう量(kg)12電源専用ACアダプタまたは乾電池(単一形4本)表示【固定量】最大1kg本体質量(kg)5(ACアダプタ、乾電池含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)628×343×245目量10g(0~9.99kg) / 20g(10~12kg)測定範囲(cm)【身長】40~58測定可能質量(g)最小100
体組成計 エー・アンド・デイ体組成計エー・アンド・デイ
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
毎日の体組成管理をスマートにBluetooth(R) iOS Android・スマートフォン起点の快適さスマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個ひょう量(kg)【体重】150電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V)本体質量(kg)約2.3(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg)通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2メモリー30回分(5人合計150回分)表示項目体重、体脂肪率電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
業務用体重計 エー・アンド・デイ業務用体重計エー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
Bタイプはポールなし健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」 ドリテック体重体組成計「ドクタースキャンコネクト」ドリテック
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
専用アプリで測定データを管理最大10人分の測定結果を管理可能アプリを起動してのるだけで自動的に記録!推定年齢を含む11項目を測定できる体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える8項目を日/週/月でグラフ化1年分の測定データを保存できる約10秒で測定できる見やすい白色LED表示オートパワーオフ機能
仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0質量(g)約1300身長(cm)30~300(1単位)最小表示(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24電源(個)単4形乾電池×3適応体重(kg)0~152取扱説明書(2.28MB)性別男性/女性
体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量 YAMAZEN(山善)体重計 体重体組成計 ヘルスメーター 薄型 小型 軽量YAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
5日以内出荷
体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください質量(g)960電源(V)単形乾電池(1.5×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】取扱説明書(2.34MB)
体組成計(blue tooth対応) シチズンシステムズ体組成計(blue tooth対応)シチズンシステムズ
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
ユーザーが選べる2パターンの使い方Bluetooth搭載 アプリ「Heath Scan」と連携可能乗るだけでユーザー自動認識、オートオン・オフ 4人のユーザー登録が可能で家族みんなで使える測定結果が見やすいバックライトを搭載多機能な10項目の測定機能 4ユーザー×15メモリー、クイック体重モード場所を取らない薄さ26mm、立てかけて収納
仕様測定結果項目:体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、骨格筋率(3段階):6-80才(体重を除く)内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢、皮下脂肪率(3段階):18-80才体水分率(3段階):20-80才付属品単4形アルカリ乾電池 4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書質量(g)約1,600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)もしくは単4形ニッケル水素充電池(エネループ)4本精度【体重計】5kgを超え67.5kgまで: 目量100g 計量精度±200g67.5kgを超え100kgまで:目量100g 計量精度±300g100kgを超え135kgまで:目量200g 計量精度±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285× 26 × 285メモリー4ユーザー×15メモリー(表示は前回値のみ)電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)付加機能Bluetooth搭載(Bluetooth low energy Ver. 5.1)、ユーザー自動認識、電源オートオン・オフ、バックライト計量範囲体重計:5~135kg
身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー身長計HMシリーズ用頭頂部チャーダー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
身長計HM200D/HM201D用交換部品です。測定板を取り付ける基の部品です。
仕様●サイズ:65×49×23mm●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-43
身長計HMシリーズ用測定板 チャーダー身長計HMシリーズ用測定板チャーダー
8,598税込9,458
1個
17日以内出荷
測定時に頭に当てる板の交換用部品です。
仕様●サイズ:275×52×40mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-40
体重計MSシリーズ用ACアダプター チャーダー体重計MSシリーズ用ACアダプターチャーダー
8,598税込9,458
1個
10日以内出荷
体重計MS6110/MS5460/MS3830用ACアダプターです。
仕様●出力:12V/1A●サイズ:83×70×52mm●対象製品:フラットスケールMS6110、車椅子用体重計MS3800、チェアスケールMS5460アズワン品番65-8716-39
身長計HMシリーズ用測定板 チャーダー身長計HMシリーズ用測定板チャーダー
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
測定時に頭に当てる板の交換用部品です。
仕様●サイズ:275×52×40mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201Dアズワン品番65-8716-41
RS232ケーブル seca (セカ)RS232ケーブルseca (セカ)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
secaのr-シリーズ製品と一緒のご使用で、RS232で出力可能
仕様●サイズ:W30×H15×D41mm●ケーブル長さ:1,100mm●本体重量:0.4kg●素材:PVCプラスチックアズワン品番65-8762-32
車椅子用体重計 ヘルスアシストHA-4J/-/- グループアシスト車椅子用体重計 ヘルスアシストHA-4J/-/-グループアシスト
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
体重計MSシリーズ用ACアダプター チャーダー体重計MSシリーズ用ACアダプターチャーダー
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
体重計MS4900/MS5900用のACアダプターです。
仕様●出力:12V/1A●サイズ:83×70×52mm●対象製品:体重計MS4900、ベビースケールMS5900アズワン品番65-8716-38
身長計HMシリーズ用頭頂部 チャーダー身長計HMシリーズ用頭頂部チャーダー
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
身長計HM200D/HM201Dの交換部品です。丸いボタンが破損した場合の交換用部品です。
仕様●サイズ:65×41×19mm●材質:ABS樹脂●対象製品:身長計付体重計MS4900+HM201D、身長計付体重計MS4900+HM200Dアズワン品番65-8716-42
アニマルステッカー seca (セカ)アニマルステッカーseca (セカ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
視線と同じ高さの動物が幼児の注意を惹きつけ、自然と正しい姿勢を保つことができ、正確な測定が可能。
仕様●サイズ:W60×D0.5×H2,346mm●重さ:200g●材質:ポリアクリレートコーティングされたPVCフィルムアズワン品番65-5605-11
RS232インターフェースボックス seca (セカ)RS232インターフェースボックスseca (セカ)
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
seca 651/655u/655uh/655hへの取付けで、RS232c出力が可能となります
仕様●サイズ(W×H×D):110×30×100 mm●重量:180g●ケーブル長さ:1.1m●材質:プラスチックアズワン品番65-6911-08
デジタルフラットスケール seca 803シリーズ seca (セカ)デジタルフラットスケール seca 803シリーズseca (セカ)
36,980税込40,678
1箱(4台)
17日以内出荷
計量台の表面がゴム素材でやさしい乗り心地28mmの大きく読み取り易い液晶ディスプレイ
仕様●サイズ(W×H×D):316×37×326mm●計量台サイズ(W×H×D):295×35×305mm●重量:1.5kg●最大計量:150kg●表示単位:100g●電源:単四乾電池×4本●機能:オートホールド機能、自動電源オフ機能、Tap-onスイッチ●材質:ABS樹脂
アナログフラットスケール seca 760シリーズ seca (セカ)アナログフラットスケール seca 760シリーズseca (セカ)
22,880税込25,168
1個
16日以内出荷から62日以内出荷
大きく見やすい目盛表示カラーバリエーション豊富
仕様●サイズ(W×H×D):303×118×470mm●計量台サイズ(W×H×D):303×70×265mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
アナログフラットスケール seca 750シリーズ seca (セカ)アナログフラットスケール seca 750シリーズseca (セカ)
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
クラシカルなデザインで高品質の性能大きく読み取り易い丸型スケール堅牢な造りで安定性のある計量台
仕様●サイズ(W×H×D):317×117×477mm●計量台サイズ(W×H×D):290×70×290mm●重量:3.5kg●最大計量:150kg●表示単位:1kg●機能:ゼロリセット機能●材質:スチール
パンダ seca (セカ)パンダseca (セカ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
かわいいパンダが子どもの測定を楽しいものに。高品質のDIBOND素材の仕様で耐久性も安心。
仕様●サイズ:W380×D44×H670mm●重さ:500g●材質:アルミニウムアズワン品番65-5605-09
NV-190専用印刷台紙 タニタNV-190専用印刷台紙タニタ
17,980税込19,778
1箱(1000枚)
6日以内出荷
タニタ体組成計専用のデータ管理ソフト「Get In Shape」用の専用印刷台紙です。青色の台紙です。裏面には結果の説明が書かれています。
体重計・体組成計