93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルヘルスメーター タニタデジタルヘルスメータータニタ(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本材質ABS、AS寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用ひょう量(kg)150最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg)最小表示(g)100本体質量(kg)約1.1(電池含)文字高(mm)52消費電流(mA)最大30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
アナログヘルスメーターHA-861GY タニタアナログヘルスメーターHA-861GYタニタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
デジタル体重計 オーム電機デジタル体重計オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)材質本体/ABS、測定部/強化ガラス質量(g)1300ひょう量(kg)150電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280計測範囲5~150kg電池寿命1年精度保証温度(℃)23.5±5℃
アナログヘルスメーターHA-861WH タニタアナログヘルスメーターHA-861WHタニタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 HBF-214 カラダスキャンオムロンヘルスケア(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から6日以内出荷
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)タイプ両足測定本体質量(kg)1.6(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI登録人数4人分
専用プリンター用紙4巻セット タニタ専用プリンター用紙4巻セットタニタ
3,298税込3,628
1式(4巻)
当日出荷
適合機種DC-320、DC-250、PW-630、WB-510、OP-201寸法(mm)幅230×高さ65×奥行60質量(g)約540ロール幅(mm)58ロール長さ(m)37
デジタルヘルスメーターHD-670WH タニタデジタルヘルスメーターHD-670WHタニタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) ・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本材質ABS、AS、PE電源(V)DC3 単3形乾電池2本最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g本体質量(g)約 740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200文字高(mm)30その他の機能ステップオン機能電池寿命約1年(1日5回はかった場合)計量範囲0 ~ 150 kg
デジタル体重計「グラッセ」 ドリテックデジタル体重計「グラッセ」ドリテック
1,688税込1,857
1台
当日出荷から7日以内出荷
のると自動で測定を開始しますのって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg質量(g)約 980(電池含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24電源(個)単4形乾電池×2オートパワーオフ約 15秒取扱説明書(4.11MB)計量範囲5~150kg
ヘルスメーター HA-650 タニタヘルスメーター HA-650タニタ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
スイッチングACアダプタA2 7.5V650MA A&DスイッチングACアダプタA2 7.5V650MAA&D
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ACアダプタ
仕様●7.5V●サイズ:80mm×80mm×25mm●適応機種:AD6051A、、AD610xNシリーズアズワン品番65-3867-05
体組成計 FS102 タニタ体組成計 FS102タニタ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から5日以内出荷
シンプルな機能の体組成計。 静電気スイッチを採用し、ガラス素材を活かしスッキリとしたデザインでカラーリングにもこだわりました。 立ったままでもみやすい文字の大きさ。ステップオン+自動認識で簡単測定。 乗るだけなので毎日続けられます。スタンダードモデルが欲しい方へ。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単4形乾電池4本材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス寸法(mm)幅297×高さ25×奥行210測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1400(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4乾電池(R03)×4本最小表示(g)100本体質量(kg)約1.4(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×25文字高(mm)約28機能地域設定(3区分)、自動スクロール機能、自動認識機能、ステップオン最小目盛100g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI・内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200gデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅297×高さ25×奥行210登録人数5人+ゲストモード適合年齢(歳)体脂肪率:6~、内臓脂肪レベル:18~
体組成計インナースキャン50 タニタ体組成計インナースキャン50タニタ(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本材質強化ガラス、ABS、SUS、PE寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)1.5(電池含む)測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単4形乾電池4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量最小表示(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ最小目盛50 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多いデータメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き)適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
デジタルヘルスメーター HD-395 タニタデジタルヘルスメーター HD-395タニタ(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象付属品単3乾電池×4本トラスコ品番765-8630材質ABS、AS寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278質量(kg)1.1(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE質量(g)約1100(乾電池含む)電源(V)DC6、単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)46消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
デジタルヘルスメーター タニタデジタルヘルスメータータニタ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品単4乾電池2本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅320×高さ24×奥行300質量(kg)約1.7(乾電池含)メタリックブルー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1700(電池含む)種類ヘルスメーター電源(V)DC3V 単4形乾電池2本ひょう量(kg)150電源DC3V、単4乾電池2本使用最小表示(g)100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで)消費電流(mA)最大20最小目盛100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)主材質ガラス、ABS、PE寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×320×24
体重計 デジタルヘルスメーター コンパクト 乗るだけ自動電源ON 強化ガラス天板 最大150kg対応 LED表示 エレコム体重計 デジタルヘルスメーター コンパクト 乗るだけ自動電源ON 強化ガラス天板 最大150kg対応 LED表示エレコム
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。 表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。 暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池×3精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約6カ月 ※使用環境により異なります。サイズ(mm)幅約280×奥行約230×高さ約25
体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャンオムロンヘルスケア
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
両手と両足で測定するタイプの体重体組成計。 全身をはじめ、体幹、両腕、両足といった部位別の皮下脂肪と骨格筋率を測定。 これによってカラダの部位を意識したトレーニングやダイエットもより効率的に。今まで以上にカラダづくりのための細かな管理が可能になります。 Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。 対応機器で測定した、部位別の骨格筋率と皮下脂肪率も記録されるので、細かいデータ管理も簡単に行うことができます。 測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。 過去の体組成データから、誰が体重体組成計に乗っているのかを推定する自動認識機能を搭載。家族で使っても測定者ごとにボタンで切り替える必要がなく、乗るだけですばやく測定を開始するのでカンタンです。
付属品お試し用乾電池(単3形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)外形寸法(mm)幅約300×厚さ約51×奥行き約325電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本体質量(kg)約2.2(電池含む)
クイックUSBアダプタ A&DクイックUSBアダプタA&D
15,980税込17,578
1個
当日出荷
計量データをリアルタイムにPCに送信可能
仕様専用電源不要付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番838-4000質量(g)約60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×16.5×103RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
デジタルヘルスメーター HD-665 タニタデジタルヘルスメーター HD-665タニタ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重ひょう量(kg)150材質ABS、PE、強化ガラス目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本設定項目地域:5区分機能ステップオン機能寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(g)約1500(乾電池含む)測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217保証期間1年最小目盛(g)50最小目盛50g最大計量(kg)150最小表示(g)50
体重体組成計 HBF-212 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 HBF-212 カラダスキャンオムロンヘルスケア(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI本体質量(kg)約1.3kg(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階登録人数4人分
MC-780A専用印刷台紙 タニタMC-780A専用印刷台紙タニタ
14,980税込16,478
1箱(1000枚)
当日出荷
適合MC-780A寸法(mm)幅230×高さ310×奥行160サイズA4質量(g)約5500
体重計 オムロンヘルスケア体重計オムロンヘルスケア
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド質量(kg)約1.5(電池含む)外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03)最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm最大計量(kg)135電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による)使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと)メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示)設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
デジタルヘルスメーター CA-100 タニタデジタルヘルスメーター CA-100タニタ
4,398税込4,838
1台
欠品中
抱えたペットの体重がはかれる「ペットモード」付き ご自宅でも簡単にペットの体重がはかれます。 日々の体重推移をチェックして、大切なペットの健康管理に。 体重50g単位の高精度測定 細かくはかれるから、ペットの小さな変化も見逃しません。 ペットだけでなく家族みんなでお使いいただけます。 こだわりの使いやすさ 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式 ※ペットモードを除く 薄さ27mmだから乗り降りしやすい A4サイズのコンパクト設計で場所をとらない お手入れのしやすいフラットデザイン
仕様地域設定:5区分付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本材質ABS、PE、強化ガラス寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217質量(kg)約 1.5(乾電池含む)アイボリー測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約1500(乾電池含む)電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本ひょう量(kg)最大:150電源DC6V 単4形乾電池(R03)×4本最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g最小表示(g)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217文字高(mm)36機能ステップオン機能最小目盛50g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリア エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター Bluetooth スマホ連動 専用アプリECLEAR Plus エクリアエレコム
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、健康管理をスマートに。Bluetooth通信機能搭載エクリア体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ECLEAR plus」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの9項目を確認できます。
用途測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に転送できる、Bluetooth通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内蔵脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。専用アプリ「ECLEAR plus」で9項目(体重・BMI・体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認できます。専用アプリ「ECLEAR plus」へのデータ転送は、Bluetooth通信で行います。初期設定も毎日の測定時もかんたん操作で気軽に記録できます。専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理できます。お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することも可能。体重+体脂肪率表示はダイエットを意識している方に、体重+骨格筋率は体型を気にしている方におすすめです。体脂肪率や骨格筋率などの評価や、過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。自分の体型がひと目でわかる体型判断機能を搭載。生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。体重の変化をより詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定を行います。電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まるステップオンタイプです。データの測定・記録は誰でも可能。専用アプリの登録さえ行えば、登録人数に制限はありません。家族と共同で使用する際も安心です。暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。仕様【BMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます・BMIは計算値、【体脂肪率】5%~75%:0.1%単位/9段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位/9段階判定※専用アプリで確認可、【FFMI】0.4~150.0:0.1単位/9段階判定 ※専用アプリで確認できます、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位 ※専用アプリで確認可、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位/6段階判定 ※専用アプリで確認可、【骨量】1~10kg:0.1kg単位※専用アプリで確認可、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位 ※専用アプリで確認可能付属品取扱説明書×1、お試し用乾電池単4形×3本質量(kg)約1.4(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×25測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150(計量範囲:2.5~150)電池寿命約6カ月(アルカリ電池使用時)適合地域5拠点BluetoothVer.5.0変調方式GFSK通信距離(m)最大10※周囲の環境に依存します周波数帯域(GHz)2.4帯
体組成計 BC764 タニタ体組成計 BC764タニタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
充実した機能でお手頃価格の体組成計エントリーモデル
用途健康の為に体重計から体組成計に買い替えをお考えの方。手軽に健康管理を行いたい方。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)×4本)材質ABS、AS、PE、PET、ステンレス寸法(mm)幅278×高さ36×奥行285質量(kg)約1.2ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス質量(g)約1200(乾電池含む)電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形乾電池(R6)×4本測定項目体脂肪率・BMI・筋肉量・内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・前回値表示・登録人数5名+ゲストモード最小表示(g)100単位(0 kg~100 kg)、200単位(100kg~150 kg)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×36×285最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅278×高さ36×奥行285
タニタ 体組成計 FS200 WH タニタタニタ 体組成計 FS200 WHタニタ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
体組成計 スタンダードモデル
付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1100(電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重最小表示(g)100最小目盛100g測定単位100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
デジタルヘルスメーター HD-366 タニタデジタルヘルスメーター HD-366タニタ
7,698税込8,468
1台
当日出荷
文字高51mmの大型表示。 安心の強化ガラス使用。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象付属品アルカリ単4乾電池×4本材質ガラス、ABS、PE寸法(mm)幅350×高さ26×奥行320質量(kg)3(乾電池含む)ブラック測定範囲0 ~ 200kg材質(本体)ABS、PE、強化ガラス質量(g)約3000(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単4乾電池×4本ひょう量(kg)200電源DC6V 単4形アルカリ乾電池4本最小表示100g(25~100kgまで)/200g(100~200kgまで)測定項目体重最小表示(g)100文字高(mm)51消費電流(mA)最大60最小目盛100 g保証期間1年最大計量(kg)200最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回はかった場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)320×350×26
デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイト オーム電機デジタル体重計 LED表示 薄型 ホワイトオーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
LED表示で数値が見やすいデジタル体重計です。薄型設計で収納しやすく、乗るだけで測定できるステップオン機能を搭載しています。日々の体重管理や健康チェックに適しています。
用途家庭での体重測定・日常の健康管理に。ホワイト質量(g)975電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示(g)100/200本体寸法(mm)約260×260×23表示方式LED表示機能ステップオン電池寿命約6ヶ月取扱説明書(2.55MB)計量範囲5~150kg
小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱ シチズン小型ドット レシートプリンター CBM-910Ⅱシチズン
45,980税込50,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイト オーム電機デジタル体重計 大画面バックライト付 ホワイトオーム電機
1,798税込1,978
1台
3日以内出荷
大画面バックライト付き液晶で暗い場所でも見やすいデジタル体重計乗るだけで自動測定できるステップオン機能搭載薄型・スリム設計で収納しやすいコンパクトタイプ毎日の体重管理・健康管理・ダイエット管理に最適シンプル操作で誰でも使いやすい家庭用ヘルスメーター
用途体重測定・健康管理・ダイエット管理用付属品保証書付取扱説明書質量(g)約1300(電池含まず)電源DC6.0V 単4形乾電池×4本(別売)目量(g)100/200/500(計量範囲により異なる)表示方式バックライト付き液晶表示荷重(kg)ステップオン荷重:5以上電池寿命約1年(1日3回測定時)取扱説明書(1.86MB)計量範囲5~150kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 303×273×22計量精度±200g(5~50kg)/±400g(50~75kg)/±600g(75~100kg)/±1500g(100~150kg)
業務用体重計 エー・アンド・デイ業務用体重計エー・アンド・デイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
Aタイプはポール付き表示部が高位置にあるので見やすく、また、5段階に首振り調整が可能です。表示は文字高26mmの大型サイズ足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約12目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
体重体組成計 カラダスキャン オムロンヘルスケア体重体組成計 カラダスキャンオムロンヘルスケア
6,980税込7,678
1台
4日以内出荷
オムロンコネクトアプリをご利用になる方へ・本製品は2人まで利用可能です。1台のスマートフォンで1ユーザーの測定データを管理できます。 2人以上でご使用いただく場合はそれぞれ1台ずつスマートフォンをご用意ください。・対応するスマートフォンとOMRON connectアプリ(無料)のインストールが必要です。
付属品単4形アルカリ乾電池4個(お試し用)、取扱説明書(本書:品質保証書付き)電源(個)単4形アルカリ乾電池4(LR03)
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクト エレコム体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 専用アプリで管理 乗るだけ測定 コンパクトエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本質量(kg)約1.3(乾電池を除く)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)最大150電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
体組成計 BC-331 タニタ体組成計 BC-331タニタ(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。 分かりやすく見やすい表示。 忙しい日々でも測定をサポート。 表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)材質ABS、AS、PE、ステンレス寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274測定範囲0 ~ 150 kg材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス質量(g)約1300電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)本体質量(kg)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33文字高(mm)17/40機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)消費電力(mA)(最大)30最小目盛100g測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)計量範囲0~150kg判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)登録人数5人適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
メタボリックテープ ヤマヨメタボリックテープヤマヨ
299税込329
1個
翌々日出荷
男性は青、女性は赤と色別されています。
材質硝子繊維テープ長さ(m)1.5松吉医科器械コード23-3031-00
体組成計インナースキャンVoice BC-202 タニタ体組成計インナースキャンVoice BC-202タニタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
音声で操作手順や結果をお知らせ。 音声は大/小/切の3段階で切替可能。 設定操作も測定結果も音声出力できます。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、SUS、PET、シリコンラバー寸法(mm)幅352×高さ37×奥行300質量(kg)1.6(乾電池含む)ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1600(乾電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150電源DC6V 単3形アルカリ乾電池4本最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI最小表示(g)100機能音声、乗るピタ消費電流(mA)最大400最小目盛100 g測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(基礎代謝量)0~9999kcal/日、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1%判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階データメモリ前回値保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100電池寿命約1年(1日5回音量「小」の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×352×37登録人数4人・ゲストモード付き適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーター エレコム体重計 体組成計 Bluetooth/Wi-Fi対応 スマホ連動 13項目測定 体脂肪率 / BMIなど ヘルスメーターエレコム
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
測定データをアプリにかんたん転送、毎日の健康管理をもっと正確でスマートに。Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信でデータを自動転送する、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。筑波大学との産学連携によって、より正確な内臓脂肪レベルや体脂肪率・骨格筋率などを測定できます。専用アプリ「ELECOM Healthcare」でBMIや体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝などの13項目を確認できます。
用途Bluetooth(R)で簡単にアプリに接続して初期設定ができ、Wi-Fi通信で測定データを専用アプリ「ELECOM Healthcare」(エレコム ヘルスケア)に転送できる、Bluetooth+Wi-Fi通信機能搭載体組成計です。 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などのより正確な測定が可能です。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」で13項目(体重・体脂肪率・BMI・基礎代謝量・骨格筋率・内臓脂肪レベル・骨量・皮下脂肪率・FFMI・ボディタイプ・前回体重差・体脂肪量・骨格筋量)を確認できます。 本製品とスマートフォンをBluetooth接続してアプリ初期設定を行い、専用アプリ「ELECOM Healthcare」へのデータ転送・自動保存はWi-Fi通信で行います。手軽にアプリに接続して初期設定ができ、毎日の測定時も本体に乗るだけで簡単に記録できます。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、カスタマイズ機能、視覚的な分析機能、アプリ連携などを備え、様々なヘルスデータを記録可能。日々の健康状態を可視化して、簡単に一括管理できます。 アプリのホーム画面に表示する項目や順番をお好みに合わせて細かくカスタマイズできるので、アプリを立ち上げた時に見たい情報を効率的に確認できます。 過去のデータ、週・月毎の平均値も確認できるので、体型の変化をより把握しやすく日々の成果を実感できます。目標に向けた具体的な数値を提示することで行動計画を立てやすくなり、モチベーション維持と目標達成をサポートします。 OS標準のヘルスケアを介してスマートウォッチでの健康チェックや、食事管理アプリ・運動アプリなどと連携して組み合わせることで、より広域に健康管理ができます。 自分の体型がひと目でわかる体型判断機能(ボディタイプ)をアプリに搭載。「健康管理の豆知識」にて、生活習慣や食事に関する簡単なアドバイスを表示し、健康的な生活をサポートします。 ※本体の液晶画面には体重のみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 体重の変化をより詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定を行います。 ※3kg以上~10kg以下:50g単位、10kg超え~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 電源オン・オフは不要。乗るだけで電源が入り、すぐに体重測定が始まる便利なステップオンタイプです。 専用アプリの登録さえ行えば、測定・記録データの登録人数に制限はありません。家族など複数人でご使用する際に便利です。 暗いところでも表示が見やすいLED表示を採用しています。 28cmまでの足のサイズに対応した、ゆとりのある広めの設計です。付属品取扱説明書×1、お試し用アルカリ乾電池 単4形×3質量(kg)約1.2(乾電池を除く)電源(V)DC4.5 単4形乾電池× 3規格計量法:家庭用特定計量器 丸正マーク精度体重計:3kg以上~10kg以下:±100g、10kg超え~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×約280×約25目量3kg以上~10kg以下:50g、10kg超え~100kg以下:100g、100kg超え~:200g保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40最大計量(kg)最大150(計量範囲:3~150電池寿命約3ヵ月 ※使用環境により異なります。対象地域5拠点Bluetooth5.1変調方式GFSK通信距離(m)10 ※通信距離は、通信するBluetooth(R)機器の性能やそれぞれのバッテリー残量、周囲の環境に依存します。使用周波数(GHz)2.4帯Wi-Fi無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※5GHz帯には非対応
ベッドサイドスケール エー・アンド・デイベッドサイドスケールエー・アンド・デイ
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
業務用体重計 エー・アンド・デイ業務用体重計エー・アンド・デイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
Bタイプはポールなし健診時に便利な対面表示に表示部を付け替えられます。また、表示部を計量部から外しテーブルなどの上に置いて使用ができます(ケーブル長2.6m)。持ち運び、収納にも便利です。表示は文字高26mmの大型サイズ足型シートで乗る位置・方向を示し、素足で乗った場合の冷たさを和らげます電源のない場所でも使用できる乾電池(単二形・4本)、またはACアダプタ(標準付属)の両用型乾電池使用時には、約5分間無操作の場合にオートパワーオフとなり乾電池のムダな消耗を防ぎます。オプションのRC-232Cインターフェイスで計量データをプリンタやコンピュータ等に送信できます着衣の重さなどを抜いた現体重値を表示する風袋引き機能付き
その他【風袋引き量】最大99.9kg付属品専用ACアダプタ、表示部保護カバー、取扱説明書寸法(mm)【計量台】300×380ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ または 単ニ形乾電池4本(別売)本体質量(kg)約10目量100g(~99.9kg)、200g(100~200kg)測定範囲(kg)最小1
アプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目) Fuguアプリで健康管理ができるスマート体重・体組成計(16項目)Fugu(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
スマートフォンアプリとの連携により最大99人分のデータの管理ができるスマート体重・体組成計です。 体重・BMI・体脂肪率・筋肉重量・内臓脂肪・水分・骨格筋率・骨質量・基礎代謝・脂肪重量・骨格筋重量・水分重量・タンパク質重量・タンパク質・皮下脂肪・脱脂体重と16項目の測定項目を備えています。 体重計に乗ることで自動的に電源ON、降りると自動的に電源オフで切り忘れの心配がありません。高精度センサーによる正確な測定が可能です。 高精度センサーによる正確な測定が可能。
付属品単4電池2本(テスト用)材質強化ガラス、ABS、ゴム寸法(mm)270×270×22質量(kg)約1.2精度≦50kg±0.2kg、>50kg≦90kg±0.2kg、>90kg≦180kg±0.3kg表示LCDデジタル表示最小表示(kg)0.1電池単4乾電池×2使用環境温度:0℃~40℃、湿度:<90%RH、気圧:80kPa~106kPa測定範囲(kg)0.2~180保管環境温度:-20℃~60℃、湿度:<90%RH、気圧:50kPa~106kPaRoHS指令(10物質対応)対応
体重体組成計 YAMAZEN(山善)体重体組成計YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ボタンを押さなくても乗るだけで体重測定。見やすい液晶表示。50g単位で体重を測定できるので細かい体重の増減をしっかりチェック。前回測定した体組成項目が表示できるメモリー機能と前回測定値の表示機能付き。
用途体重計、ヘルスメーターとして。健康管理に。体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、骨量、基礎代謝、BMI、内臓脂肪質量(kg)1.35電源単4形乾電池×3本 (別売)保証期間1年表示単位(体重)2~100kgまで・50g単位、100kg~135kgまで・100g単位、(体脂肪率)1.0-60.0%まで・0.1%単位、(体水分量)20.0~75.0%まで・0.1%単位、(筋肉量)10.0~50.0%まで・0.1%単位、(基礎代謝)1-9999kclまで・1kcl単位、(骨量)1.0-3.5kgまで・0.1kg単位、(肥満指数)0-220まで・0.1単位、(内臓脂肪レベル)1-99まで・0.5単位寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×24.5×2.5電池寿命約1年(1日4回測定の場合)設定項目登録人数(5名)、性別(男性・女性)、身長(80-240cm)、年齢(6-100才)取扱説明書(3.22MB)
体組成計特集
おすすめ人気ランキング
体重計・体組成計