特価
本日1月9日(金)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(cm)」から絞り込む
0~900(2)
0~1000(3)
20~100(2)
20~205(5)
50~150(5)
60~160(3)
60~200(9)
70~160(3)
70~200(3)
100~200(3)
測定範囲(cm)をもっと見る
ハンドル付きなので座ったまま片手で測定・記録が可能です。左右両面にメジャーが付いていますので、測定者がどちらにいても目盛を読み取ることができます。片側は通常目盛・片側は変則目盛付きです。
仕様組み立て式(要工具) 材質柱部/アルミニウム・アルマイト加工、台部/スチール・焼付塗装 最小目盛1mm
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書 ひょう量(kg)200 電源AC100V 50-60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340 最小表示0.1cm 本体質量(kg)約32 目量(g)100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535 外部出力RS-232C 2ch
1台
594,900 税込654,390
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)