身長計 :「医療用」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(cm)」から絞り込む
0~900(2)
0~1000(3)
目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ホワイト 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-03
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ブルー 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-01
1台
17,998 税込19,798
翌々日出荷

ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)290×1065×160 質量(kg)4 ブルー 測定範囲(mm)0~900 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-8918-02
1台
15,998 税込17,598
翌々日出荷

ナビス(アズワン)折りたたみ超音波身長計
超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。 測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。 軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。 20秒のオートオフ機能付きです。
仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。 アズワン品番8-410-01
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)1050×270×140 質量(kg)4 ピンク 測定範囲(mm)0~1000 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-815-02
1台
17,998 税込19,798
12日以内出荷

ナビス(アズワン)身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。
仕様●測定範囲(cm):60~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×2110mm●重量:約5.8kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-468-01
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷

ベビー室にあった優しい色調です。測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ 寸法(mm)290×1065×160 質量(kg)4 ホワイト 測定範囲(mm)0~900 最小目盛(mm)1 アズワン品番8-8918-03
1台
15,998 税込17,598
12日以内出荷

ナビス(アズワン)伸縮式身長計
左右両面に目盛が付いているので、どちらからでも測定値が読み取れます。 台座脚部には非移行性シリコンゴムを採用し、床材への色移りを防止します。伸縮式の主柱で、移動・車内積載に便利です。
仕様●測定範囲(cm):100~200●最小目盛:1mm●材質:主柱/ステンレス+アルミ二段伸縮、台座/スチール、カーソル/ABS樹脂●サイズ:320×370×1270~2200mm●重量:約6.1kg●付属品:六角レンチ●組み立て式 アズワン品番8-476-01
1個
42,980 税込47,278
16日以内出荷