超音波により床との距離を計算し、身長を測定します。
測定時に傾き状態を知らせる便利機能付きです。
軽量・コンパクトですぐに測定を行うことが可能です。
20秒のオートオフ機能付きです。
仕様●測定範囲(cm):50~250●最小目盛り:1cm●サイズ:折りたたみ時/349×64×23mm、使用時/349×315×30mm●使用推奨環境温度:5~35℃●電源:単4乾電池×2本(別売)●重量:190g●※商品の特性上、カーペットや織物等の床ではご使用いただけません。
アズワン品番8-410-01
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
計測・測定機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。