取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用に。コンパクト設計で、車載移動にも最適。軽量・コンパクト収納。薄くてのりやすい体重計。ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm。身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利。移動・持ち運びに適したデザイン。使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0
精度等級3級
ひょう量(kg)150
目量(g)100
測定範囲(kg)2(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(3.08MB)
取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。医療機関・健康施設など様々な場所でご使用いただける検定付き業務用体重計。クラス最薄の68mmの計量台で安全に測定でき、収納・移動にも配慮した機能充実の体重計。バリアフリー対応。業界初 人検知センサ搭載。測定者が機器に80cmの距離に近づくとセンサが感知し、表示が点灯。表示器と計量台は取り外し可能な専用ケーブルで接続。移動時には分離することが可能。パーソナルプリセット風袋機能。RS-232C標準装備(D-Sub9P)
精度等級3級
ひょう量(kg)200
目量(g)50(~99.95kg)、100(100.0~200kg)
測定範囲(kg)1(最小)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量台:380×380×68、表示器:205×126×60
電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書
質量(kg)約5.8(ACアダプタ、乾電池含まず)
表示形式デジタル
取扱説明書(1.07MB)
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
計測・測定機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。