精度等級3級、使用地区をご指定ください。低床50mm、手すり付きのバリアフリー仕様。身長・体重を同時に測定、 身長・体重・BMI値を表示。計量面に乗ると自動的に体重を測定、体重値が安定すると、カーソルが降下して身長を測定します。着衣などの風袋引きは、表示器のキー操作により風袋最大200kgまで100g単位で設定が可能です
付属品電源コード、接地アダプタ、表示器スタンド、付属ネジM4(2本)、取扱説明書
ひょう量(kg)200
電源AC100V 50-60Hz 50VA
寸法(幅W×奥行D)(mm)計量台範囲:400×340
最小表示0.1cm
本体質量(kg)約32
目量(g)100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】レンジ1:400 × 608 × 1650 、レンジ2:400 × 608 × 2150 、レンジ3:400 × 608 × 2350 、収納時:400 × 608 × 1535
外部出力RS-232C 2ch
『計測・測定機器』には他にこんなカテゴリがあります
計測・測定機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。