4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
brother(ブラザー)ピータッチ
RoHS
タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36 付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590) 電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186) 最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷 オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売) 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

brother(ブラザー)ピータッチ
RoHS
モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」でラベルの作成・印刷 パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能 使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。 質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く) 電源ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh 対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約16 解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷) 動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷) オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 アズワン品番64-3782-57 インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

『ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります