ラベルプリンタ本体 :「シンセイ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)2.3
タイプ剥離タイプ
種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417
文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)
規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)
消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)
温度範囲(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8
入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz
表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶
センサー【ラベル検知】反射、透過
機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能
インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション
バッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V
印字密度11.8dot/mm(300dpi)
印字方式感熱ダイレクト方式
印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒
内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上
フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)
外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32
最大印字長さ(mm)300
耐環境性害虫対策加工実施
専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)
ラベル感熱紙(台紙付き)
湿度範囲(%)25~80
自由に使える印刷ユニット
<組込用途向けに>
コマンドによる制御に対応。外部機器と連動した印刷が可能なモデル。
<オペレーションに沿った印刷環境を実現>
お客様がお持ちの搬送機構や作業台などにユニットを取り付けることで印刷機能を付与することができます。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー
付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)
表示部4.3インチカラー
印字密度最大600dpi
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
様々な形状、様々な用途。オリジナル品もひとつから。
<立体物向けに>
昇降台(MJ185)付き、厚さ76mmまでの素材に対応したモデル。
様々な立体物への印刷を得意としたモデルです。
<印刷は画面タッチかフットスイッチで>
画面タッチで印刷します。また、オプションのフットスイッチを使えば、両手をつかった印刷作業もできます。
<印刷サンプル>
充填後のパッケージや箱、文具、ノベルティなど高さのある立体的なものに適しています。
仕様(操作部)タッチパネル、電源キー
付属品取扱説明書 兼 保証書・AC電源アダプター(CV-500)・USBメモリ(取扱説明書、専用ソフトDiPO Partner書き込み済)・スケールシール・昇降台 MJ-185 (取り付け済み)
表示部4.3インチカラー
印字密度最大600dpi
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
『ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ラベルプリンタ本体
- ラベルプリンタサプライ関連品
- ビーポップ
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。