ラベルプリンタ本体 :「ポスター 紙管」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(kg)2.3
タイプ剥離タイプ
種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417
文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)
規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)
消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)
温度範囲(℃)5~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8
入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz
表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶
センサー【ラベル検知】反射、透過
機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能
インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション
バッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V
印字密度11.8dot/mm(300dpi)
印字方式感熱ダイレクト方式
印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒
内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上
フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能
バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)
外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32
最大印字長さ(mm)300
耐環境性害虫対策加工実施
専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)
ラベル感熱紙(台紙付き)
湿度範囲(%)25~80
『ラベルプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります
- ラベルプリンタ本体
- ラベルプリンタサプライ関連品
- ビーポップ
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。