「機能」から絞り込む
制電PUパーム手袋 10双入丸和ケミカル5日以内出荷
静電気対策を目的にカーボンを織り込んだ手袋です。手のひら全体がポリウレタンでコーティングされています。長繊維を使用し、比較的発塵しにくいです。お徳用の10双パックです。
用途電子部品組立作業材質手袋:ポリエステル、カーボン、他、すべり止め:ポリウレタン厚さ(mm)0.8表面抵抗値(Ω)10の5乗ゲージ数13
制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)ミエローブ5日以内出荷から8日以内出荷
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。伸縮性、通気性に優れています。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。色ホワイト素材(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
制電ウレタン背抜き手袋ミエローブ当日出荷
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。材質(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタン色ホワイト入数(双)1機能制電・耐久性・スベリ止め効果・伸縮性・通気性コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止手袋 滑り止め付
(2件のレビュー)当日出荷
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。
用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109
静電気防止手袋 滑り止め無
当日出荷
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。
用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に抵抗値(Ω)108~109
[M] 手袋(制電・手の平コーティング)エスコ翌日出荷
カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。
手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。
通気性にも優れています。
基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。
長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスサイズM全長(cm)22材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-27質量(g)20手のひらまわり(cm)18.5色(手首部)ホワイト
静電気防止手袋ハリケーン(3件のレビュー)当日出荷
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
用途半導体・研究所での作業。抵抗値108~109Ω材質ポリエステル(導電繊維編み込み加工)厚さ(mm)1.05色白入数(双)1機能静電気防止RoHS指令(10物質対応)対応
『制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります