絞り込み
ブランド
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
周波数帯域(MHz)
  • 0.3
  • 2(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(11)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 50(17)
  • 60(11)
  • 70(23)
  • 100(73)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 200(54)
  • 250(5)
  • 300(3)
  • 350(21)
  • 500(23)
  • 800(2)
  • 1000(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電流プローブ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    電流プローブ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様変換レート:100 mV/A、10 mV/A質量(g)260(電池別)外形寸法(mm)280×70×32電源ACアダプタ(付属)/9V 角形乾電池 (006P乾電池)(付属していません)周波数DC~300kHzクランプ径(Φmm)11測定電流最大:200A(DC)/140Arms(AC)確度±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA ~ 20 A peak range) 、±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA ~ 80 A peak range) 、±15% max at 10 mV/A (80 A peak ~ 200 A peak range)電流レンジ200A、20A(2レンジ切り替え)最大電圧(V)CATIII 300/CATII 600(600VACを超える電圧の箇所にクランプしないでください。)
オシロスコープ