絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(1)
ブランド
  • 岩崎通信機(IWATSU)(1)
  • MCP(1)
周波数帯域(MHz)
  • 2
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(11)
  • 25(5)
  • 30(3)
  • 50(15)
  • 60(11)
  • 70(23)
  • 100(73)
  • 120(3)
  • 125(2)
  • 150(4)
  • 200(53)
  • 250(6)
  • 300(3)
  • 350(21)
  • 500(23)
  • 800(2)
  • 1000(3)
校正証明書
  • 付き(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログオシロスコープ MCP

    アナログオシロスコープ

    MCP
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    欠品中
    デジタルスイープ 垂直選択 表面実装技術 内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F) TV同期 Z軸入力 トリガレベルロック CH1出力 ALTトリガ機能
    仕様表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm)質量(kg)約7.8チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約316×132×410周波数帯域(MHz)(Z軸)~2入力インピーダンス約1MΩ±3% 25pF±5pFトリガモードSINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H入力電圧100VAC 50/60Hz
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
オシロスコープ