絞り込み
チャンネル数
  • 2ch(20)
  • 3ch(1)
  • 4ch(21)
  • 8ch(3)
  • 16ch(4)
  • 18ch(1)
  • 18xh(1)
  • 20ch(1)
ブランド
  • Pico Technology
  • RIGOL(リゴル)(92)
  • フルーク(FLUKE)(28)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(27)
  • OWON(オウオン)(18)
  • RS PRO(12)
  • SIGLENT(10)
  • DIGILENT(9)
  • レクロイ(テレダイン・ジャパン)(9)
  • 岩崎通信機(IWATSU)(9)
  • HIOKI(日置電機)(8)
  • Tektronix(テクトロニクス)(8)
  • Micsig(8)
  • はくでん(7)
  • MCP(7)
  • Fluke(6)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(5)
  • sensepeek(5)
  • PMK(3)
周波数帯域(MHz)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(5)
  • 100(10)
  • 200(7)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PicoScope 2000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 2000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    質量(g)200動作温度(℃)0~50
  • USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、差動入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。"
    仕様512Mのロングメモリ、100000回/秒の波形更新レート、Windows/MAC/Linux環境で使用可能、USBバスパワーのみで動作可能、外聞電源不要対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア付属プローブあり機能信号発生機能付、シリアルデコード機能(16種類標準装備)、発信機能:FG/AWG測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差サンプリング1GS/sビット8bitトリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • USBオシロスコープ ターミネータ Pico Technology

    USBオシロスコープ ターミネータ

    Pico Technology(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕様50Ωターミネータ
  • Pico Technology プローブホルダ TA102 Pico Technology

    Pico Technology プローブホルダ TA102

    Pico Technology
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ 受動プローブ Pico Technology

    USBオシロスコープ 受動プローブ

    Pico Technology
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • USBオシロスコープ BNCケーブル Pico Technology

    USBオシロスコープ BNCケーブル

    Pico Technology
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)1.1
  • USBオシロスコープ デジタル用テストクリップ Pico Technology

    USBオシロスコープ デジタル用テストクリップ

    Pico Technology
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    仕様ロジック試験クリップ12個のパック(MSO専用)
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ

    Pico Technology
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
    用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s
  • USBオシロスコープ【4444専用】 BNCアダプタ Pico Technology

    USBオシロスコープ【4444専用】 BNCアダプタ

    Pico Technology
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合機種PicoScope 4444
  • USBオシロスコープ Pico Technology

    USBオシロスコープ

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 25MHz

    Pico Technology
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 25MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 2ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 14nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x 4)、クイックスタートガイド。ソフトウェアはダウンロード可能、明細を同梱. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2405A 4チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2405Aは、25 MHz 4チャンネルのオシロスコープです。最大500 MS/sでサンプリングできます。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205Aは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205Aは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205Aは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PICOSCOPE 2205A Pico Technology

    PICOSCOPE 2205A

    Pico Technology
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    付属品USB 2.0(USB 3.0/3.1対応)ケーブル、x1/x10受動プローブ 2個、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • PicoScope 3000シリーズ Pico Technology

    PicoScope 3000シリーズ

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    1GS/sサンプリングを持ち運び可能なコンパクトサイズで実現
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能8(bit)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1(GS/s)
  • Pico Technology 熱電対端子ボード PR121 Pico Technology

    Pico Technology 熱電対端子ボード PR121

    Pico Technology
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 熱電対データロガーPico USB TC-08シングルチャンネル端子ボードPR121. このPicoシングルチャンネル端子ボードは、Pico TC-08データロガー( ; 492-5105 492-5105 )のチャンネルに差し込むと、20ビットの高分解能データロガーとして使用できます。 はんだ付けせずにねじ止め端子によってワイヤをデータロガーに接続できます。 4つの入力レンジ(±50 mV、±500 mV、±5 V、4 → 20 mA)で広範囲の他のセンサ及び信号を測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 20MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 4000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 20MHz

    Pico Technology
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 20MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 10mV/divサンプルレートランダム = 256 Mサンプル/秒安全カテゴリレベル = CAT IIIPicoscope 4444高分解能差動USBオシロスコープ. PicoScope 4444とアクセサリを使用すると、さまざまな用途の性格で詳細な測定ができます。PicoScope 4444の核をなしている先進のオシロスコープは、ユーザーのニーズを上回る以下のような機能を備えています。. 主な特徴. 完全差動高インピーダンス入力 x 4. 帯域幅: 20 MHz. 変更可能な解像度: 12又は14ビット. 大容量メモリ: 256 MS. コモンモードノイズを排除. インテリジェントプローブ / クランプ対応のインターフェイス. ミリボルト単位から50 Vまで対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 10000波形分のサイクリックバッファ. 更新速度: 最大10万波形/秒. シリアルバスデコード. マスク制限テスト. 先進の演算機能とフィルタ処理. 測定値の統計処理. 高度なデジタルトリガ. USB 3.0接続及び給電. 代表的用途. 接地基準ではない信号の測定. 単相 / 三相の電圧 / 電流の安全な測定. 測定用の電力をモバイル / IoTデバイスから給電. 主電源の品質テスト. SMPS設計. ハイブリッド車や電気自動車の設計. モータの駆動部やインバータ. 生体医学用電子機器. 単一チャンネルで差動信号(CAN、平衡オーディオ)を測定. インテリジェントな差動入力. 従来のオシロスコーププローブを使用する場合は、高インピーダンス入力と低インピーダンス接地との間でシングルエンド測定を行います。. 差動オシロスコープでは、2か所の高インピーダンス入力館の測定を行い、両側とも接地されていない部品やテストポイントの間での測定が可能です。また、差動入力はコモンモードノイズを排除します。どちらの高インピーダンス入力でも同じように拾われたノイズが排除されます。. PicoScope 4444に4つある入力チャンネルはどれもインテリジェントプローブインターフェイスで、互換性のあるプローブを認識し、必要に応じて給電します。チャンネルごとに電圧又は電流プローブを選択できます。. 非減衰プローブでは、ミリボルト単位から±50 Vまでの信号を高分解能、低ノイズで測定できます。減衰プローブでは、最大1000 V CAT IIIの信号を測定できます。電流プローブは最大2000 Aまでに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz Pico Technology

    Pico Technology PicoScope 2000 シリーズ オシロスコープ, 4 Ch, 100MHz

    Pico Technology
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 100MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 2000電源 = USB最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div最小タイムベース = 1ns/divサンプルレートランダム = 1 Gsps上昇時間 = 3.5nsEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x4)、クイックスタートガイド、ソフトウェア及びリファレンスCD. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2408B 4チャンネル100 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2408Bは、スペクラム分析、関数 / 任意波形発生、シリアルバス分析機能を備えた100 MHz 4チャンネルオシロスコープです。 2408Bのサンプリングレートは最大1 GS/sで、128 MSのバッファメモリと1 MHzのAWG信号発生器を備えています。 スコープモードでは15種、スペクトラムモードでは、別の11種の自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2408Bは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2408Bは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを活用し、ピンチ、ズーム、ドラッグ機能にも対応しています。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 4つのアナログチャンネル 帯域幅: 100 MHz 内蔵任意波形発生器 1 GS/s、128 MSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル Pico Technology

    Pico Technology ミックスドシグナルオシロスコープ, 2000シリーズ, 25MHz, アナログ:2チャンネル, デジタル:16チャンネル

    Pico Technology
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = 2000帯域幅 = 25MHzアナログチャンネル数 = 2デジタルチャネル数 = 16サンプルレートランダム = 500 Mサンプル/秒UARTインタフェース = ありUSBインタフェース = あり垂直分解能 = 8ビット最小タイムベース = 2ns/div最大タイムベース = 5000s/div最小垂直軸感度 = 4mV/div最大垂直軸感度 = 4V/div幅 = 104mmEN61010-1:2010. USB 2.0ケーブル、パッシブプローブ(x2)、デジタル入力ケーブル、ロジックテストクリップ(x20)、クイックスタートガイド、ソフトウェア. 付属ソフトウェア: Microsoft Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用PicoScope 6、Windows 7、8 (Windows RT非対応)、10用32ビット及び64ビットSDK、32ビット及び64ビットサンプルプログラム(C、Microsoft Excel VBA、LabVIEW)。 Linux及びOS X用PicoScope 6 (β版)、Linux及びOS X用SDK (β版)などのソフトウェアはwww.picotech.comから無料でダウンロードできます。 サポートされている言語: 中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語。 追加 / 交換用プローブ、ケーブル、テストクリップは別途購入できます。. PicoScope 2205A MSO 2チャンネル25 MHz PCオシロスコープ. PicoScope 2205A MSOは、25 MHz 2チャンネルのミックスドシグナルオシロスコープです。最大サンプリングレート500 MS/sの16チャンネルロジックアナライザとしても動作します。 スペクトラム分析、関数 / 任意波形の発生、シリアルバス分析機能を備えています。 2205A MSOは、48 kSのバッファメモリと1 MHz AWGのシグナル発生器を搭載しています。 スコープモードとスペクトラムモードでは、自動測定を使用できます。 シリアルデコードはPicoScopeの標準機能で、SPI、I2C、FlexRay、CANbus、LINbus、及びARINCに対応しています。2205A MSOは波形の視覚化と測定に優れ、波形更新速度が高速です。 シリアルデコードや周波数プロットなど、波形の高度な分析に必要な性能を備えています。 PicoScope 2205A MSOは、接続したラップトップ又はデスクトップPCの計算、ディスプレイ、及び通信リソースを利用します。. 特長と利点:. パワフル、ポータブル、コンパクト 2アナログ / 16デジタルチャンネル 25 MHz帯域幅 内蔵任意波形発生器 500 MS/s、48 kSバッファ USB接続及び給電 シリアルデコード / FFT高度な波形分析機能搭載 優れた信号整合性 寸法: 130 x 104 x 18.8 mm 重量: ;200 g. 用途. デザイン テスト 教育用 サービス 監視 故障検出 修理RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBオシロスコープ PicoScope 5000Dシリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 5000Dシリーズ

    Pico Technology
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様FG/AWG付メモリー8~16bit
  • USBオシロスコープ【4444専用】 キャリーケース Pico Technology

    USBオシロスコープ【4444専用】 キャリーケース

    Pico Technology
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
  • USBオシロスコープ【4444専用】 電流プローブ Pico Technology

    USBオシロスコープ【4444専用】 電流プローブ

    Pico Technology
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様PicoD9I/F
  • USBオシロスコープ【4444専用】 差動プローブ Pico Technology

    USBオシロスコープ【4444専用】 差動プローブ

    Pico Technology
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    仕様1:1/10:1、PicoD9I/F周波数(MHz)15
  • USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ Pico Technology

    USBオシロスコープ PicoScope 4000シリーズ

    Pico Technology
    219,800税込241,780
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    お持ちのパソコンと接続するだけでオシロスコープになるので、主張先やフィールドワークで活用できます。 ソフトウェアは各モデル共通。標準でシリアルコード機能を装備し、11種類ものフォーマットに対応。 デンゲンハUSBバスパワーから供給されるため、コンセントがないところでも使用できます。 8ch入力、絶縁入力・分解能16bit・256Mメモリ・IEPE(加速度)入力など、多彩なラインナップ。 本体は軽量コンパクトでスペースを取らずカバンの中にもスッキリ納まり、持ち運びに便利です。 演算解析や表示はパソコン能力を活用し、見やすくストレスのない使用環境を実現します。
    対応OSWindows7/8/10(32bitまたは64bit)OS搭載ハードウェア測定機能【波形(自動)】真の実効値、周波数、サイクルタイム、デューティーサイクル、DC平均、エッジカウント、立下がりエッジカウント、立上がりエッジカウント、立下がりレート、立上がりレート、低パルス幅、高パルス幅、立下がり時間、立上り充電時間(時間)、最小、最大、Peak to Peak、【FFT(自動)】ピーク時の周波数、ピーク時の振幅、ピーク時の平均振幅、電力合計、THD%、THD+N、THDdB、SFDR、SINAD、SNR、IMD、【統計】最小、最大、平均、標準偏差トリガー【モード】ノーマル、オート、シングル、ラビット、【種類】エッジ、ウィンドウ、パルス幅、ウィンドウパルス幅、ドロップアウト、ウィンドウドロップアウト、インターバル、ラントパルス、ロジックUSBタイプUSB3.0/USB2.0(電力はUSBポートまたは付属のACアダプタから供給)
  • PicoLog CM3 電流データロガー Pico Technology

    PicoLog CM3 電流データロガー

    Pico Technology
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    解像度24ビットの高精度な電流データロガー 建物内や使用する機械の電流消費を測定できるコンパクトで使いやすい電流データロガーです。3つのチャンネル、高精度、低ノイズという特徴を持ち、単相および三相交流電源のデータを記録することができます。無料で提供されているPicoLogソフトウェアをパソコンにインストールして使用します。USBおよびEthernetインターフェースにより、USB専用機器として、Ethernetインターフェースを使いUSBで電源供給する機器として、またはPower-over-Ethernet(PoE)機器としてロガーを使用することができます。Ethernetインターフェースを使うと、PicoLog CM3はLAN上またはインターネット上のどこにでも配置することができます。 ・単相または三相AC電流に対応 ・ACRMS電圧の測定にも使用可能 ・1台のパソコンで最大20台のユニットを制御可能 ・Ethernet(PoE対応)またはUSBで接続 ・PicoLog 6データロギングソフトウェア(無償)を使用
    その他【RMSノイズ】60μV精度【電圧入力】±1%(<200mVRMS)、±2.5%(<1VRMS)チャンネル数3入力電圧(V)0~1 ACRMS解像度24ビット使用環境温度範囲:0℃~50℃(規定の精度については 20℃~28℃)、湿度範囲:20%~80% RH、結露なきこと入力インピーダンス>1MΩ、ACカップリング過電圧保護DC±30V保管環境温度範囲:-20℃~+80℃、湿度範囲:5%~95% RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧1VRMS、20Hz~1kHz変換時間(ms)720(有効チャンネル毎)入力コネクタ4mmソケット
  • PCオシロスコープ(4ch 20MHz) Pico Technology

    PCオシロスコープ(4ch 20MHz)

    Pico Technology
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数4接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz
  • PCオシロスコープ(8ch 20MHz) Pico Technology

    PCオシロスコープ(8ch 20MHz)

    Pico Technology
    639,800税込703,780
    1個
    3日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析 コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    その他【最長タイムベース】20ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)90×170×40チャンネル数8接続【PC】USB3.0入力感度2mV/div~10V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート80MS/s使用帯域(-3dB)20MHz
  • PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き) Pico Technology

    PicoLog 1216データロガー(ターミナルボード付き)

    Pico Technology
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    16チャンネル、12ビットのターミナルボード付きデータロガー PicoLo 1216は、幅広い範囲の電圧や、センサー、トランスデューサ出力を記録できるデータロガーです。アナログ入力は16チャンネル、解像度は12ビット、精度はフルスケールの0.5%です。無償のPicoLogソフトウェアを使用すれば、1台のパソコンに最大20台のPicoデータロガーを接続することができ、320チャンネルのシステムを構築することができます。また、独自のフロントエンド回路を構成できる外付けターミナルボードが付属しています。 ・最大12ビットの解像度で、精度は0.5% ・最大4つのソフトウェアで構成可能なデジタル出力ライン ・最大サンプルレートは1/MS/s ・USB接続で電源を供給 ・PicoLog6データロギングソフトウェアを無料でダウンロード ・PicoScope6 オシロスコープソフトウェアを無料でダウンロード ・ターミナルボード付き
    その他【アナログ帯域幅(-3 dB)】DC~70kHz、【入力カップリング】DC精度フルスケールの0.5%入力電圧(V)0~+2.5入力方式シングルエンド、双極性デジタル出力【D0…D3】4、【PWM、周期、デューティサイクル】1、100μs~1800μs、1%ステップで0%~100%で調整可能、【ロジック低電圧】100mV(代表値)【ロジック高電圧】3V 1kΩ抵抗器(出力と直列)解像度12ビット入力インピーダンス1MΩ過電圧保護アースに対し±30VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力16
  • PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz) Pico Technology

    PicoScope 2205A 超軽量PCオシロスコープ(2ch 25MHz)

    Pico Technology
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    25MHz 2チャンネルオシロスコープ USB電源供給型の低コストオシロスコープで、波形を表示します。 自動測定、シリアルデコード、シリアルデコード、持続ディスプレイ、マスクリミット試験、スペクトル分析、任意波形ジェネレーターなどのPicoScopeの標準機能すべてが含まれます。
    チャンネル数2メモリー【キャプチャメモリ】16 kSRoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート200 MS/s使用帯域(-3dB)25MHz、(AWG)100 kHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(MSOタイプ2ch/16ch 25MHz)

    Pico Technology
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量MSOオシロスコープ 6種の機能が1台に PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量MSOオシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、ロジックアナライザ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、30種類のシリアルバスアナライザーの6種類の機能を1台に搭載するオールインワンMSOオシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・デジタル入力:16チャンネル 200Mb/s ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形ジェネレーター:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ※バッファーメモリはアナログ、デジタルで共有
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数アナログ入力 2ch、デジタル入力 16ch接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(2ch 50MHz)

    Pico Technology
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:2チャンネル 50MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、32Mメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなどDC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大1048576 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/div寸法(mm)130×104×18.8チャンネル数2接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)50MHz
  • 超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz) Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ(4ch 25MHz)

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ PicoScope7 SWは無償アップグレード USBオシロスコープの先駆者PicoTechnology社が提供する超軽量オシロスコープ。 無償専用ソフトウエアPicoScope7により、PCとUSBで接続して使用する高度な機能が搭載されたオシロスコープです。 PisocScope7はWindows、Linux、Mac-OSで動作可能。 オシロスコープ、スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形発生器、30種類のシリアルバスアナライザーの5種類の機能を1台に搭載するオールインワン・オシロスコープ。 エントリーモデルとして最適です。 ・アナログ入力:4チャンネル 25MHz帯域、分解能:8ビット、500Ms/s、48Kメモリ ・ファンクションジェネレーター:正弦波、三角波、方形波、ランプ、PRBSなど DC-1MHzまで ・任意波形発生器:20Mb/s、12ビット、8Kサンプル ・スペクトラム解析:振幅、平均、ピークホールド機能。 FFTポイント128から最大16384 ・シリアル解析:CAN, SPI, I2C/I2S, UARTなど30種類のプロトコル解析が行えます。
    その他【最長タイムベース】2ns/div、【最長タイムベース】5000s/divセット内容USBケーブル×1、プローブx4、クイックスタートガイドx1、キャリングポーチx1寸法(mm)142×92×18.8チャンネル数4接続【PC】USB2.0入力感度4mV/div~4V/div(垂直分割10)RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート500MS/s使用帯域(-3dB)25MHz
  • Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A Pico Technology

    Pico Technology オシロスコープ, 25MHz, PCベース, PICOSCOPE 2205A

    Pico Technology
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アナログ/デジタル : アナログMHz●オシロスコープタイプ : PCベース●シリーズ : PicoScope 2000●電源 : USB●最小垂直軸感度 : 10mV/div●最大垂直軸感度 : 4V/div●最小タイムベース : 5ns/div●レコード長 : 128M points●Pico Technology オシロスコープPico Technology 2000 シリーズのオシロスコープは、帯域幅 25 MHz です。2 チャンネル、 PC ベースで、小型軽量の最新オシロスコープです。ベンチトップデバイスの代替品となります。このオシロスコープはベンチで使用するため、占有スペースは小さく、テスト対象の回路のすぐ横に設置できます。PicoScope6 ソフトウェア(付属)は、シリアルデコードやマスクリミットテストなどのハイエンド機能を標準に組み込めるようにします。サンプルレートは 200MS/s です。USB接続により、簡単にフィールドデータを印刷、コピー、保存、メールで送信することができます。高速USBインターフェースにより、データの高速送信が可能になります。また、USB電源を使用することで、大型の外部電源を持ち運ぶ必要もなくなります。 注: 付属のソフトウェアには、PicoScope6、Windows と Linux SDK、サンプルプログラムには C、Visual Basic、Excel VBA、LabVIEW があります。PicoScope ソフトウェア のPC要件は、Microsoft Windows XP( SP3 )、Windows Vista、Windows 7、Windows 8(Windows RTを除く)の 32 ビット、64 ビットです。 付属品: 60 MHz プローブ(2)、USB ケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア、リファレンス CD Pico PC ベース特長ポケットサイズのオシロスコープでベンチトップ並の性能を発揮 シンプルでコスト効率の高いソリューション 高速リアルタイムサンプリングレート 等価時間サンプリング( ETS )モード 内蔵の任意波形ジェネレーター 高度なデジタルトリガー 持続ディスプレイモード UUSB接続とUSB電源 ソフトウェアの無料更新 マスクリミットテスト シリアルバスデコード 10,000波形の環状バッファ バッファメモリ:16 kS用途設計 テスト 教育 サービス 監視 故障診断 修理認証EN 61010-1:2010 準拠 WEEE 認証 EN61326-1 : 2006 FCC Part 15 Subpart B寸法(mm)142 x 92 x 19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超軽量PCオシロスコープ Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ

    Pico Technology
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
    仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):10MHz●入力感度:10mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:10ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:100MS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターと脚を含む):142×92×18.8mmアズワン品番67-0393-81
  • PicoScopeオシロスコープ用20端子デジタル入力ケーブル Pico Technology

    PicoScopeオシロスコープ用20端子デジタル入力ケーブル

    Pico Technology
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    PicoScopeオシロスコープ用の20極デジタル入力ケーブル。PicoScope 2000/3000/5000シリーズMSO用の純正ケーブルです。デジタルポートに最大16chのデジタル信号を接続できます。
    仕様●デジタル入力:16●アース接続:4●長さ:25cmアズワン品番67-0394-05
  • 差動オシロスコーププローブ 70MHz、7000V Pico Technology

    差動オシロスコーププローブ 70MHz、7000V

    Pico Technology
    259,800税込285,780
    1個
    5日以内出荷
    高いコモンモード電圧を測定できるプローブ。最大±7000V(DC+ピークAC)の高いコモンモード電圧を測定できるアクティブな差動プローブです。この差動プローブは、標準的なシングルエンド入力オシロスコープの機能を拡張し、高電圧の差動測定を安全かつ正確に行うことがで
    仕様●帯域幅:DC~70MHz(-3dB)●減衰比:100:1/1000:1●精度:±2%●入力インピーダンス:10MΩ//グラウンドに対して両側10pF●入力電圧●微分範囲(100:1)・最大差動(1000:1):±700V(DC+peak AC)または700VRMS、±7000V(DC+peak AC)または5000VRMS●コモンモード範囲:±7000V(DC+peak AC)または2500VRMS(100:1&1000:1)●絶対最大電圧(コモンモード):±7000V(DC+peak AC)または2500VRMS(100:1&1000:1)●絶対最大電圧(差動モード):±7000V(DC+peak AC)または5000VRMS(100:1&1000:1)●出力電圧●スイング:±7Vで50kΩの不可●オフセット(標準):<±5mV●ノイズ(標準):0.9mVRMS●ソースインピーダンス(標準):50Ω●CMRR(標準):80dB @60Hz:50dB @1MHz●周囲動作温度:-10℃~+40℃●周囲保管温度:-30℃~+70℃●電力要件●標準:4×AAまたは6VDC/200mAメインアダプターまたは9VDC/120mAメインアダプター●入力リードの長さ:60cm●BNCリードの長さ:90cm●重量:500g●寸法:202×83×38mmアズワン品番67-0394-04
  • 超軽量PCオシロスコープ Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ

    Pico Technology
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
    仕様●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):50MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:2ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):130×104×18.8mmアズワン品番67-0393-84
  • PCオシロスコープ Pico Technology

    PCオシロスコープ

    Pico Technology
    217,800税込239,580
    1個
    5日以内出荷
    非常に明瞭な波形解析。コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
    仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):20MHz●入力感度:2mV/div~10V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:20ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:80MS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mmアズワン品番67-0393-96
  • 超軽量PCオシロスコープ Pico Technology

    超軽量PCオシロスコープ

    Pico Technology
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
    仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):100MHz●入力感度:4mV/div~4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:1ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):142×92×18.8mmアズワン品番67-0393-86
  • PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 2 Ch 10MHz Pico Technology

    PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 2 Ch 10MHz

    Pico Technology
    36,880税込40,568
    1個
    5日以内出荷
    ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。 ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。
    仕様(帯域幅)10MHz、(サンプリングレート)200MS/s、(サンプルレートランダム)50 Msps、(UARTインタフェース)あり、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)793-3654付属品受動プローブ(2本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD寸法(mm)142×92×18.8質量(kg)0.2タイプ(オシロスコープ)USBシリーズPicoScope 2000出力ファンクションジェネレータ、AWG 100MHz/1MHz電源USBポートからの給電チャンネル数2感度(最小垂直軸)10mV/div、(最大垂直軸)4V/div、(最小タイムベース)10ns/div、(最大タイムベース)5000s/div分解能(垂直)8bit機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波ディスプレイなし入力インピーダンス1MΩアズワン品番63-5108-62入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
  • PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 4 Ch 50MHz Pico Technology

    PicoScope 2000 シリーズ PCオシロスコープ 4 Ch 50MHz

    Pico Technology
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷
    ベンチトップデバイスに代わる小型軽量の最新デバイスです。 ポケットサイズのスコープでベンチトップの性能とシンプルでローコストのソリューションを提供します。
    仕様(帯域幅)50MHz、(最小タイムベース)2ns/div、(最大タイムベース)5000s/div、(サンプルレートランダム)1 Gsps、(モデル番号(P))2406B、(RoHS適合状況)適合、(コード番号)111-6775、(サンプリングレート)1GS/s付属品受動プローブ(4本)、USBケーブル、クイックスタートガイド、ソフトウェア 、リファレンスCD寸法(mm)130×104×18.8質量(kg)0.2タイプ(オシロスコープ)ベンチトップシリーズPicoScope 2000出力ファンクションジェネレータ、AWG 1MHz電源USBチャンネル数4感度(最小垂直軸)4mV/div、(最大垂直軸)4V/div分解能(垂直)8bit機能(内蔵任意波形発生)正弦波、矩形波、三角波、DC、ランプ波形、sinc関数、ガウス関数、正弦半波入力インピーダンス1MΩアズワン品番63-4662-11入力レンジ±20mV(2204Aは除く)、±50mV、±100mV、±200mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
オシロスコープ