25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニットバス壁への水栓エルボの取付に使用します。
適合(水栓エルボ)4型・4L型
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未来工業2号スタット
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R 適合ボルト径W3/8
1個
659 税込725
翌々日出荷

未来工業5号スタット
型枠への水栓ジョイントボックスの引っ張り固定に使用します。
仕様モルタル仕上厚さ:21mm迄 適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R 適合ボルト径W3/8
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×1、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1 適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13 ねじサイズRp1/2
1個
4,498 税込4,948
欠品中

未来工業後付け金具
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。 壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15 セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。 埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1 適合(水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 サヤ管固定バーの立ち上げにも便利です。
適合ボルト径W3/8
1個
239 税込263
翌々日出荷

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
適合ボルト径W3/8
1個
349 税込384
翌々日出荷

未来工業化粧リング
壁空間に余裕が無く、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整するために使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
739 税込813
翌々日出荷

間仕切り壁の仕上壁厚に応じ、水栓ジョイントボックスと壁とのスキ間を調整するために使用します。
厚さ調整範囲(mm)3
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓ジョイントボックスのロックナットが送り座に収まらない場合に使用します。
1個
829 税込912
翌々日出荷

壁空間に余裕がなく、水栓スペーサーが使用できない場合に壁とのスキ間厚を調整する為に使用します。 適合仕上壁板厚12~15mmの水栓ジョイントボックスに使用し、仕上壁板厚を9~12mmに変更対応する場合に使用します。 壁穴をあけ過ぎた場合の穴隠しとして使用します(Φ75mm)。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
759 税込835
翌々日出荷

たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金4点止め(GS-111W)と組み合わせて使用します。
適合ボルト径W3/8
1個
599 税込659
翌々日出荷

ベランダ側に水栓ジョイントボックスを取付ける場合に使用します。 別売の調整座金と組み合わせ、水栓ジョイントボックスが壁内で傾かない様に固定する部材です。
適合ボルト径W3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷

屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15 セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー 適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75) 適合壁厚(mm)50~200
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15 セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ 適合管の呼び(サヤ管)22
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ユニットバスへの取付で、水栓ジョイントボックスを取付板にねじ締め固定できるスペース(ユニット壁パネルと壁とのすき間)が無い場合の後付に使用します。
適合(水栓ボックス)A-4N・A-4R
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合の固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4 表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
379 税込417
翌々日出荷

コンクリート壁に水栓ジョイントボックスを取付ける場合のモルタルの仕上の養生に使用します。
1個
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓ジョイントボックスを背面固定する場合の空間調整用スペーサーとして使用します。
適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R 厚さ調整範囲(mm)3
1個
119 税込131
翌々日出荷

たて型水栓ジョイントT-1を床上に直接取付ける場合の化粧部材です。
1個
769 税込846
翌々日出荷

壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
759 税込835
翌々日出荷

間柱に固定ボードを設置し、座付き水栓エルボ等を取付ける場合に使用します。 軽量間柱の開口側でも滑らない折り押えツバが付いています。
セット内容固定ボード支持具×2(タッピンねじ各3個付)、固定ボード×1
1個
969 税込1,066
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング