浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~40
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)301
幅(mm)43
高さ(mm)204
質量(g)1800
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口泡沫
ハンドル形状リングレバー
仕様分岐口付混合栓
取付穴径(Φmm)35~40
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。