動画あり
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)40
寸法A(mm)60
ねじ径ZPJ1/2
規格JIS規格
寸法D(mm)16.5
呼び13
寸法C(mm)120
色シルバー
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
動画あり
呼び径(mm)13
吐水口PA26J-60X-16
水抜キャップナットをはずせば、両方へ同時に送水できます。
シングル混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)
税込¥16,478~
¥14,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。