水栓 :「差し」の検索結果

関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャイルドロック付きで不意の事故を防止します。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして 適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
29,980 税込32,978
欠品中

吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60 取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19 アズワン品番65-2070-79 対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式 水流切替対応
1個
659 税込725
当日出荷

先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。 泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。 フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。 水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として 幅(mm)39 直径(Φmm)取付可能:24~28 高さ(mm)33.7 質量(g)12 奥行(mm)39 最高使用温度(℃)50
1個
479 税込527
当日出荷

下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 取付穴径(Φmm)32 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 吐水口長さ(mm)204 吐水口高さ(mm)37 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。 呼び径(mm)13 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G(PF)1/2 電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)126 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

差込45°散水栓 SANEI 動画あり
材質黄銅 仕様圧力0.5MPa用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差込90°散水栓 SANEI 動画あり
材質黄銅 仕様圧力0.5MPa用
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。SANEI製L21-2-50、L22-2-50、L23-2-50が接続可能。接続ネジサイズ:Rc2。
接続ねじRc2
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。 お得な3本セットです!
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)104 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット(3本)
1,998 税込2,198
翌日出荷

上向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。 取付方式全交換(台付) 呼び径(給水部)W26山20 電源DC3(単3型乾電池×2本) 適合場所キッチン/洗面/手洗い 機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用環境温度(℃)0~50(屋内) 使用地区一般地 水質(使用可能)水道水 電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用) 使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可) 感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30 検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5 検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm 給電方式電池式 給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧) 水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ストレーナ、流量調節弁付 取付方式全交換(壁付) 呼び径PJ1/2 弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁 電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V) 適合場所洗面所 表示機能電池切れ/LED(赤)点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節) 検知時間(秒)0.5以内 洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 検知距離(mm)自動感度調整 約100mm 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。 材質黄銅 種別圧力0.5MPa用
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
用途散水栓として。 材質黄銅 種別圧力0.5MPa用
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の根元が360度回転する使い勝手のよいタイプ。差込カップリングをワンタッチで接続できる。接続ネジサイズ:Rc3。
接続ねじRc3
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
用途洗面の水栓として。 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所洗面所
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップ付き
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~38 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 ホース長さ(m)引き出し:1 適合場所キッチン
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本アトピー協会推薦品に認定! 残留塩素を除去してやさしい水に! 節水効果約45% 1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ 幅(mm)20 高さ(mm)102 質量(g)47 奥行(mm)20 最高使用温度(℃)60 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
799 税込879
翌々日出荷

SANEI立水栓
エコ商品
定流量機能付(約5L/min)で水ハネが少ない泡沫吐水タイプの立水栓です。水流に気泡を含ませた使用感のやさしい泡沫吐水で水ハネを抑えます。止水部には耐久性・耐熱性に優れたセラミックを使用しています。レバーを上下することでワンタッチで吐水・止水が出来ます。JIS規格商品
用途洗面の混合栓として 仕様(定流量機能付)約5L/min 材質セラミック 対辺(mm)(取付ロックナット)36 取付穴径(Φmm)33~35 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)33~35
1台
51,980 税込57,178
90日以内出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで6段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として 適合場所浴室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【たっぷり贅沢な浴び心地】大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。オールメッキで高級感のある浴室に。シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。
用途お風呂用の混合栓として 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明 吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有)
用途手洗い用の水栓として。 付属品専用ACアダプター 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として 適合場所洗面・トイレ 取付穴径(Φmm)23~26 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)124 吐水口高さ(mm)240 給電方式コンセント式
1個ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.5・動作時:最大4 呼び13 適合場所洗面・手洗い場 取付穴径(Φmm)24~26 使用地区一般地 RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 ナット対辺(mm)ロックナット:36
1台
73,980 税込81,378
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)24~26 吐水口高さ(mm)106 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4 感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:G1/2
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合には別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様ボルト式、フレキ 付属品定流量弁付(約4L/min) 取付方式全交換(台付) 呼び径取付ねじ G1/2 電源アルカリ乾電池 単3形(LR6)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27~32 最高使用温度(℃)使用水温0℃~40℃(凍結不可)40度以上でご使用の場合は電磁弁(MEY501-3X-13)に交換してください。 使用地区一般地 給電方式電池式 電池寿命(年)100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 水栓タイプ単水栓
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓 仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径R(PT)1/2 電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)50~120(自動感度調節) 検知時間(秒)0.25 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節 洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05~0.75 水栓タイプ混合栓
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。 (乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。 【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。 【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。 また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電池式 電源アルカリ乾電池(単3×2本) 適合場所洗面所 取付方式全交換(壁付) 電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用) 感知距離(mm)センサー:約10~90 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:PJ1/2
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●エコセンサー【無意識に節水】 ・センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ・出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ・感知距離は、約50mm~約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ●ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ・やかんやおけなどの水ための場合など、水を出したままにしたい時に活用できます。 ・手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ・感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ・出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 ●トップライト【LED照明】 ・吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8W 動作時:最大4W 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)約0.5以内 吐水口高さ(mm)108 検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して、自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED照明…吐水時に泡沫水流をあわく光らせます。(OFF機能有) ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に、必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く利用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動のさいはバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。
用途手洗い用の水栓として。 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時:0.3mW 動作時:最大値3W 電源リチウム電池(単3系)×4本 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22~24 使用地区一般地 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調節 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 仕様節水水栓、ボルト式、フレキ 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3 電源リチウム電池(単3形)×4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)27~32 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 水質水道水 推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵) 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧) 吐水口長さ(mm)112 検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定) 給電方式電池式 水栓タイプ単水栓
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3 適合場所洗面所 流量(L/min)3~4 取付穴径(Φmm)33~36 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 供給水質水道水 感知距離(mm)50~150(自動調節) 検知時間(秒)0.5 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。 エコセンサー【無意識に節水】 ●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。 ●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。 ●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】 ●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。 ●手をかざすと、水の出し止めができます。 ●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。 ●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用) ●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。) ●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】 ●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~40 使用環境温度(℃)0~60 止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水 使用地区一般地 水質使用可能:水道水 使用水温(℃)0~60(凍結不可) 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 吐水口高さ(mm)108 センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm 検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm 給電方式電源式 給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧) 水栓タイプ混合栓
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)167 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2 感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 最高使用温度(℃)給湯機:60以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ混合栓 呼び径給水部:G1/2
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)