排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。 
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 
直径25mmのS(P)トラップ用。 
呼び40の排水管用。 
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
 
 
 
 
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや
虫などの発生を防ぐ事ができます。 
排水管側はVPパイプ専用になります。 
直径32mmのS(P)トラップ用。 
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
 
 
 
 
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。 
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。 
直径25mmのS(P)トラップ用。 
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径26.2mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:26.2
ねじサイズ袋ナット:W32山16
 
 
 
 
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。 
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 
直径32mmのS(P)トラップ用。 
呼び50の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
 
 
 
 
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。 
アダプター付きなのでVU・VPパイプどちらの排水管にも対応します。 
直径32mmのS(P)トラップ用。 
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W40山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W40山16
 
 
 
 
排水管とSトラップ・Pトラップなどの接続用。 
排水管とトラップ用パイプがしっかり密着されるので臭いや虫などの
発生を防ぐ事ができます。 
排水管との接続にはパイプ外径と同径のため、ソケットなどの接手が
別途必要です。 
直径32mmのS(P)トラップ用。 
呼び40の排水管用。
袋ナットの穴径32.5mm、袋ナットネジ径:W32山16
用途排水管とトラップの接続用として
穴径(mm)袋ナット:32.5
ねじサイズ袋ナット:W32山16
 
 
 
 
 
 
 
立水栓
カクダイ
税込¥15,378~
¥13,980~
 
 
 
 
 
 
 
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。