173件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し排水栓と流し台との接続部用
商品タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途洗面器用排水栓取り付け用 材質NBR 仕様三角パッキン、平パッキン各1枚入り
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付脚
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
仕様ソケット直結型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

立水栓を洗面器に取付ける時に必要な座金とパッキン。
材質鉄、NBR
1個
119 税込131
当日出荷

壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅 高さ(mm)70
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付脚 LL
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用
材質青銅
1個
5,498 税込6,048
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付脚 L
壁付けの水栓をカウンタータイプの流し台に取り付ける場合に使用。
材質青銅
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付調節パッキン
用途水栓取付け角度の調節用 適合呼び13水栓用 材質NBR
1個
159 税込175
翌日出荷

用途ミニキッチン用 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23~27 吐水口長さ(mm)159 商品タイプ台付タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA231H-61X24-19 泡沫台付混合栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫台付混合栓パイプ
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW30山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付混合栓
吐水口116°回転
厚さ(mm)5~37 台の幅(mm)246
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ホーム水栓(凍結防止付)
本体が凍結しそうな温度(約2度)になると弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。
用途凍結防止水栓 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区寒冷地
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓 ファインバブル付
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感 でお知らせ。 スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円) ホース引き出し1.1m ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で 汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。 吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓 接続部ねじG1/2 適合場所台所 ホース長さ(m)引き出し:1.1 取付穴径(Φmm)35~39 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)35~39
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付混合栓
2ホールの台付混合栓。吐水口120度回転。
用途キッチン用 適合場所キッチン 仕様節水 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)203
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓
仕様ゴム栓付、ユニットバス用 台の幅(mm)142
1個
9,498 税込10,448
翌日出荷

ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。
適合場所キッチン
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーモシャワー混合栓(レイニーメタリック付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 高級感のある本体の相性のいいメタリックのストップシャワーをセットしました。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様ストップシャワー付き、極細水流、節水率/約50% (ホース)シルバー ホース長さ(m)1.6
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル取替用台付混合栓
ツーバルブ混合栓の上部に取付ければ、シングルレバー混合栓になります。
寸法H(mm)85 寸法D(mm)395 寸法W(mm)320
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓 ファインバブル付
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のシャワー混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)61 質量(g)3200 奥行(mm)301 適合場所浴室 最高使用温度(℃)85 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓ソケット
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓(ワイヤレススイッチ付)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。) 小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 使用する人に合あわせて自由自在に設置場所を変えられるワイヤレススイッチを採用しています。 コントローラーの作動電力は、AC100Vです。停電時等にAC100Vの供給が止まった場合は、バックアップ電源としてアルカリ乾電池(単3×2本 別売)でも作動させることが可能です。 停電時等にバックアップ電池が消耗していて使用できない場合のために、栓棒(緊急用強制開放ねじ※緊急措置として水を出せる状態にするもの)を搭載しました。
用途洗面・手洗い場の水栓として 使用地区一般地 給電方式電源式/電池式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22~26 吐水口高さ(mm)112 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:5 感知距離(mm)最大:約90~100 機能自動止水:吐水してから5分後に自動止水 最高使用温度(℃)給湯機:40以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ単水栓 呼び径給水部:G1/2
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓 ファインバブル付
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。 約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。 水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。 日本アトピー協会推薦品。 浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で カートリッジを節約できる。 カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。 (遊離残留塩素低減能力:約5500L) 毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。 体を温める効果が持続します。 【断熱】 熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止 【抽出力】 ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、 麦茶も素早く水出しできます。 お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のサーモシャワー混合栓 幅(mm)254 高さ(mm)61 質量(g)3200 奥行(mm)301 適合場所浴室 最高使用温度(℃)85 適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~20 取付穴径(mm)35~40
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)36~40
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓
主にユニットバス用の台付き混合栓。
用途バスルーム用 適合場所バスルーム 仕様ゴム栓付き 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)102
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

吐水口120°回転
仕様節水、クリック 台の幅(mm)246
1個
29,980 税込32,978
欠品中

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(フラットシャワー付)
エコ商品
1本のパイプのようなシームレスで美しいデザイン。 軽くて扱いやすいフラットシャワーをセットしまいした。 温調ハンドルの裏側には回しやすくするための指かかりがあります。 湯温40度以上表記を大きく表示し、視認性を高めながらデザインのアクセントにもしています。
仕様節水シャワー付き、爽快水流、節水率/約35% (ホース)マットホワイト 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(mm)1600 ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付分岐混合栓
食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能)(分岐口は回転しません) 分岐口にバルブを取付ける際は分岐口アダプターPT209-13(別売)をご使用ください。 吐水口120°回転
台の幅(mm)246
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓
厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付スプレー混合栓
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。レバー式なので、お年寄りや小さなお子様でも簡単に操作できます。 【水の出し止めワンタッチ】止水位置から吐水全開位置まで90°の回転で大量の吐水ができます。大量の湯水を早く、確実に出し止めできることを追求し、通常の回転より少なく可動する二条ネジを採用しています。一般水栓のハンドルに比べ、作業のスピードアップが図れ、家庭用としても、厨房用としても便利にお使い頂けます。 吐水部分が手で持てるので、洗髪に適しています。 ※混合栓と壁の間に85mm以上幅が必要です。
用途キッチン用の混合栓として ねじ径PJ1/2 適合場所キッチン ホース長さ(m)0.5 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 ホース長さ(mm)500 取付厚(mm)最小5~最大30 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)カシメアダプター付止水栓
呼び径(mm)13 材質青銅 ねじ径13 支持棒長(mm)80
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)共用カップリング付横水栓
負圧破壊装置付き水栓。水栓キーを使って吐水・止水するタイプ。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付分岐混合栓
食器洗い機などの接続に便利な分岐口付き(湯水どちらも送水可能)。吐水口120度回転。
用途キッチン用 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 仕様節水
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモ混合栓(音声認識ユニット付)
キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。取付径35~40mm、厚み5~20mm。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~20 取付穴径(mm)35~40
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

キッチン用音声認識機能&ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)市販のGoogleHome(別売)、AmazonEcho(別売)を使用することで、音声認識による吐止水や定量での止水操作ができます。またGoogleアシスタントやAmazonAlexaの設定をすることでスマートフォンなどからも操作可能。ワイヤレススイッチを押しての吐止水操作もできます。ワイヤレススイッチは設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。※GoogleHome、AmazonEchoで音声認識システムを利用する場合はIFTTT、Webhook、Beebotte、Node-REDとの初期設定が必要です。※Googleアシスタント、AmazonAlexaも初期設定が必要です。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)36~40
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付切替シャワー混合栓
キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)251 吐水口116°回転
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング