水栓 :「水漏れ 補修」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)1600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)100
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)200
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
取付穴径(mm)23~27
ホース長さ(cm)160
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
商品タイプ台付タイプ
お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40
止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)23-27
取付幅(mm)102
吐水口長さ(mm)85
ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)2000
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)236
高さ(mm)148
質量(g)3400
奥行(mm)199
適合場所浴室
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)湯水配管:85
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
取付穴径(mm)23~27
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。
高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして
取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。