絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • ノーブランド(1)
  • カクダイ(61)
  • KVK(38)
  • TBC(タブチ)(4)
  • ミヤコ(45)
  • エスコ(37)
  • 東尾メック(87)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • TOTO(9)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • オンダ製作所(2)
  • 未来工業(1)
  • サイエンス(1)
  • ReFa(1)
呼び
  • 1/2(1)
  • 13(3)
  • 20(2)
  • 25(1)
取付ねじ
  • R(PT)1/2(2)
  • R(PT)3/4(1)
  • R(PT)1(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(29)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水栓 :「給水管」の検索結果

関連キーワード
  • 給水管 フレキ
  • 給水管パイプ
  • トイレ 給水管
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として長さ(mm)250
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:300mm
用途止水栓用の給水管として長さ(mm)300
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
固定ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)固定ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
619税込681
1セット
翌日出荷
立水栓やデッキ混合栓と、給水管を接続する固定ナットのセットです。アジャストパッキン・スリップパッキンが各1枚付き PR351(立水栓取付ナット)等で増し締めして下さい。 止水栓を閉めてお取替えください。
用途水栓固定用のナットとして材質黄銅取付ねじG1/2適合管径給水管:12.7用ナット対辺(mm)ロックナット:24
分岐止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)分岐止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1台
翌日出荷
ストレート型なので床から立ち上がっている給水管に接続します。コンパクトでまわりに干渉しません。 2方向それぞれ止水及び通水流量調節ができます。 エルボが360°回転するので位置調整が簡単です。
用途止水栓として奥行(mm)54本体幅(mm)93本体高さ(mm)72ねじサイズPJ1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(エルボ)
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
水の開閉がドライバー式の化粧バルブ。
付属品長さ300mmの給水管が付属。ナットなし。規格JIS
ステンレス給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の給水管。
材質ステンレス
アングル止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様上部側水抜付、(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)
D式L管止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X55、(L管)V22J-65-B(55×360mm)
D式アングル分岐止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式アングル分岐止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X75、(曲管)V22J-63-A(15×200mm)吐水口Y12J-64X-16
D式ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(直管)V22J-64-B(200mm)
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13
D式L管付ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式L管付ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
呼び径(mm)13仕様(給水管)V22J-62-13X420、(L 管)V22J-65-B(55×360mm)
止水栓抜止ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓抜止ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
割リングで給水管を締め付けて確実に固定します、締めすぎても取り外しが容易
仕様パッキン付高さ(mm)18適合パイプ径(Φmm)13ねじサイズG1/2
給水アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
給水管用のアダプター
止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止メ金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
翌日出荷
主にINAX製給水管用
パイプ径(Φmm)21.2
ベンリー給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
439税込483
1個
翌日出荷から翌々日出荷
SUS304ステンレスパイプをラセン状に加工しているので屈曲できます
パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
F.V給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)F.V給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
769税込846
1個
翌日出荷から翌々日出荷
主に小便器のフラッシュバルブ用として使用
ねじ径R1材質黄銅適合場所フラッシュバルブ用ねじサイズR1パイプ外径(Φmm)33
D式アングル止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
呼び13仕様給水管75mm、曲管15X200mm付き、ドライバー式
ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
主に止水栓とボールタップをつなぎます
パイプ径(Φmm)12.7材質パイプ外径(Φmm)12.7
ツバ付給水曲管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水曲管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1本
翌日出荷から翌々日出荷
材質パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
アングル止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm、曲管15X200mm、ハンドル式、水抜き機構付き
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
呼び20仕様呼び20、給水管75mm付きナットなし、ハンドル式
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナット付き、ハンドル式
逆止付アングル止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングル止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
呼び13
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナットなし、ドライバー式
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
呼び13仕様給水管75mm付き、ナット付き、ドライバー式
D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)D式止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
呼び13仕様給水管55mm付き、ナット付き、ドライバー式
ツバ付給水L管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付給水L管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
用途主に止水栓とボールタップをつなぎます材質パイプ径(Φmm)12.7パイプ外径(Φmm)12.7
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個ほか
翌日出荷から7日以内出荷
用途止水栓用呼び20ねじサイズR3/4材質呼び径20パイプ外径(Φmm)26.5
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
用途止水栓用長さ(mm)550呼び13ねじサイズR1/2材質全長(mm)550呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
給水管パッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管パッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
159税込175
1袋
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などに使用仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット材質EPDM,NBR
給水管アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷
用途立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取り付ける時に使用材質NBR
止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
給水管なし、ナットなし、ハンドル式
呼び13仕様共用形
アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)88
アングル分岐バルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アングル分岐バルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
止水栓や給水管の継ぎ目などに継ぎ足して使用。ホース接続用として分岐したい場合などに使用するバルブ。
ねじサイズG1/2吐水口長さ(mm)130
給水管アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
979税込1,077
1箱(15個)
当日出荷
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
給水管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
止メ金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)止メ金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら