水栓 :「EPDM 3mm」の検索結果
特価
本日12月22日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM
使用可能温度範囲70℃以下
最高使用温度(℃)70
ハンドルは、濡れた手でも回しやすいデザイン。心地よさと節水効果にこだわったシャワーヘッド。0.3mmの穴径で、強めの水流を実現。束上の水流で、しっとりなめらかな肌あたり。節水効果 約40%
材質本体:黄銅、ABS、POM、NBR、SUS304シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼、
幅(cm)25.4
ホース長さ(m)【シャワーホース】1.6
高さ(cm)5.7
奥行き(cm)9.6
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
水栓 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。