ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
セブンハンドルホワイトSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き材質ABS樹脂色(キャップ)青・赤
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付材質ABS樹脂
クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用カラーリング付材質亜鉛ダイカスト
サークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質ABS樹脂
ハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ)色(キャップ)青・赤
ミルキーハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
クロスハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
高級感のあるおしゃれな金属製ハンドル。指がかかりやすく、回しやすいハンドルです。アダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
CPサークルレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質亜鉛ダイカスト
角クリスタルハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質メタクリル樹脂色(キャップ)青・赤
スイングレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
材質PCTA樹脂付属品他メーカー対応アダプター4個付き
クロスハンドルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
指かかりを深く大きくあしらっているので軽く回す事ができます。手のひらや手の甲、こぶしでも回す事が可能。
材質メタクリル樹脂付属品他メーカー対応アダプター4個付き
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい分岐止水栓です。ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプです。JIS規格商品。袋ナット回転式なので施工も楽に行えます。
用途分岐用の止水栓として文字色ハンドル:青RoHS指令(10物質対応)対応
スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
エルボが360°回転するので位置調整がしやすい。
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。ハンドルはノンリフトタイプ。
JIS規格商品。
袋ナット回転式。
用途止水栓として奥行(mm)301本体幅(mm)43本体高さ(mm)244ねじサイズG1/2(おねじ)・Rc1/2(めねじ)・G1/2(ナット)
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240グリーン購入法適合
サーモデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
サーモスタットで一定温度をキープ。本体に触れても熱くない断熱ボディ。デッキタイプの右勝手仕様。取付ピッチ102mm。メッキシャワヘッド、メタリックホースの高級感あるデザイン。操作性のよいハンドル。
取付ピッチ(mm)102パイプ長(mm)200吐水口長さ(mm)200グリーン購入法適合
給水管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途止水栓用ねじサイズR1/2材質銅呼び径13パイプ外径(Φmm)20.6
水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして接続ねじR1/2適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
化粧プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
回転ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
コンセントのように手軽で便利な水栓。壁面に埋め込まれるため外観がスッキリとします。
仕様品確法に対応規格JISねじ寸法(接続)R1/2
水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
天井配管用、オートストッパー付、「品確法 維持管理対策等級3」に対応、壁厚12.5mmと9.5mmに対応。
仕様水撃低減機構付、おねじ仕外径31mm未満のツギテをご使用ください。R1/2ねじ接続。
回転ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び13
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。
グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。
吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。
電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年
上面センサーで連続吐水が可能です。
センサー式
定流量弁付(10L/min)
吐水パイプ回転規制120°
取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売)
自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として厚さ(mm)5~25適合場所キッチンコード長さ(mm)電池ボックス:650取付穴径(Φmm)35~39RoHS指令(10物質対応)対応検知時間(秒)0.5以内センサー感知範囲約1~5cm
回転異径ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オスニップル部が回転するので共回りがありません、呼び20X呼び13の異径タイプ
幅広給水座金オンダ製作所税込¥4,618¥4,198
水栓TOTO税込¥26,378~¥23,980~
横形自在水栓エスコ税込¥11,440¥10,400
立水栓エスコ税込¥6,479¥5,890