絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ミヤコ(27)
  • カクダイ(99)
  • TRUSCO(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(70)
  • INAX(LIXIL)(49)
  • 東尾メック(30)
  • TOTO(25)
  • SUGICO(スギコ)(17)
  • GAONA(ガオナ)(15)
  • KVK(12)
  • 未来工業(7)
  • ナニワ製作所(6)
  • オンダ製作所(3)
  • TBC(タブチ)(3)
  • GARDENA(ガルデナ)(3)
  • リビラック(2)
  • HSバルブ(2)
  • 因幡電工(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

水栓 :「gネジ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓 EA468HAシリーズ エスコ水栓 EA468HAシリーズエスコ
7,980税込8,778
1個
翌日出荷
一般地/寒冷地共用。固定コマ式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:LF-7E-19-U●ねじ径:PJ3/4"●材質:青銅●設置サイズ(奥行×高さ):116×96mm●呼:20●重量(g):530●吐水タイプ:整流●吐水口長さ:固定100±5mm(壁から)アズワン品番68-1814-07
G 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製 エスコG 3/4" 雌ねじプラグ 真鍮製エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
仕様●材質:本体/真鍮(ニッケルメッキ)シール/NBR/HNBR●六角対辺:30mm●取付ねじ:G3/4"●用途:水アズワン品番68-1808-96
止水栓 エスコ止水栓エスコ
7,340税込8,074
1個
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:Rc3/4"●重量(g):450●呼:20アズワン品番65-9256-03
シングル混合水栓 EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468HAシリーズエスコ
98,700税込108,570
1個
翌日出荷
吐水口が引き出せるので洗面器の清掃などにも便利です。
仕様●逆止弁有無:あり●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●仕様:常温用●設置サイズ(奥行×高さ):149×188mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:130mm●重量(g):3200●ホース引き出し長さ:約30cm●材質:金属(主に銅合金)●吐水口引出式アズワン品番65-9256-10
立水栓 セルフストップ式 エスコ立水栓 セルフストップ式エスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
プッシュボタンを1回押せば、一定量吐水後、自動的に止水します。
仕様●取付穴径:Φ27±2mm●ねじ径:PJ1/2"●仕様:常温用●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):95×144mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:95mm●重量(g):1400●給水条件:0.07(流動時)~0.75MPa(静止時)●材質:金属(主に銅合金)●セルフストップ式●泡沫吐水アズワン品番65-9256-14
シングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズ エスコシングル混合水栓 G1/2" EA468HAシリーズエスコ
45,700税込50,270
1個
翌日出荷
仕様●取付穴径:Φ36±2mm●ねじ径:G1/2"●逆止弁有無:なし●設置サイズ(奥行×高さ):110×172mm●呼び径:13mm●吐水口長さ:110mm●重量(g):1810●材質:金属(主に銅合金)●一般地・寒冷地共用●泡沫吐水アズワン品番65-9256-13
洗濯機用防水パン EA468CJシリーズ エスコ洗濯機用防水パン EA468CJシリーズエスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×640×55●材質:PP●耐荷重:200Kg●重量(g):4100●付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):400●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●ワンタッチ式●昇圧防止●緊急止水弁付アズワン品番65-9255-73
立水栓 EA468HAシリーズ エスコ立水栓 EA468HAシリーズエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
横水栓 EA468HAシリーズ エスコ横水栓 EA468HAシリーズエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷から8日以内出荷
洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ エスコ洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズエスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
吐水口は固定式です。
仕様●ねじ径:PJ1/2"●呼び径:13mm●重量(g):290●材質:ハンドル/樹脂 本体・吐水口/金属●露出タイプ(屋内専用)●90度開閉ハンドル●緊急止水弁付●ワンタッチ式アズワン品番65-9255-72
G1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/2"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)アズワン品番65-9256-41関連資料(0.03MB)
横水栓 EA468HAシリーズ エスコ横水栓 EA468HAシリーズエスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
仕様●材質:青銅●ねじ径:PJ1/2"●重量(g):570●呼:13●設置サイズ(奥行×高さ):80×150mm●逆止弁●節水コマアズワン品番65-9255-97
G 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用 エスコG 1/2" シングル混合水栓 寒冷地共用エスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:TOTO●型番:TKS05310J●設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×248×251mm●取付穴径:Φ25mm●ねじ径:G1/2"●材質:黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム●仕様:一般地・寒冷地共用●キッチン用●逆止弁無しアズワン品番65-5663-14
フレキチューブ用袋ナット エスコフレキチューブ用袋ナットエスコ
180税込198
1個
当日出荷から翌日出荷
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
分岐ソケット(水栓付) エスコ分岐ソケット(水栓付)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
【ねじ】壁側PJ1/2”、取付側(オス×メス)G1/2”×Rp1/2”。
用途固定コマ仕様。材質青銅呼び13設置寸法(mm)96×66
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
34,800税込38,280
1個
翌日出荷
使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)
用途一般住宅用材質黄銅、合成樹脂、合成ゴムタイプ常温用ねじ径G1/2"寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169取付穴径(Φmm)33~37最高使用温度(℃)85アズワン品番65-2128-14
シングル混合水栓 EA468CYシリーズ エスコシングル混合水栓 EA468CYシリーズエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
タイプ常温用
衛生コック EA468BYシリーズ エスコ衛生コック EA468BYシリーズエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
センサー式水栓 G1/2" エスコセンサー式水栓 G1/2"エスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2)材質亜鉛ダイカスト、黄銅厚さ(mm)10~30(設置可能範囲)質量(kg)約1.3ねじ径G1/2"電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属)使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可)寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置)使用流体上水道水取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること)電池寿命約2年(100回/1日の目安)アズワン品番65-2127-76検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2" エスコ座付L型ソケット Rp1/2"×G1/2"エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅全長(mm)49ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)取付穴径(Φmm)5呼び径(A)13取付ピッチ(mm)横/37・縦/15アズワン品番65-2123-07
シングル混合水栓 エスコシングル混合水栓エスコ
43,400税込47,740
1個
翌日出荷
仕様常温用逆止弁なし洗面所用フレキホース仕様材質黄銅、ステンレス鋼、合成樹脂、天然ゴム取付穴径Φ33~37mmねじ径G1/2”型番TLHG31DEFR寸法(奥行D×高さH)(mm)(設置)120×154取付穴径(Φmm)Φ33~37mmアズワン品番64-2212-06
G 1/2" ネジフランジ エスコG 1/2" ネジフランジエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト寸法(mm)外径:46、厚み:8.5アズワン品番64-7855-47
1/2”x3/4”分岐ソケット エスコ1/2”x3/4”分岐ソケットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
材質青銅全長(mm)53ねじ径壁側:PJ3/4” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp3/4”
1/2”x1/2”分岐ソケット エスコ1/2”x1/2”分岐ソケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
材質青銅全長(mm)53ねじ径壁側:PJ1/2” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp1/2”
1/2”分岐ソケット エスコ1/2”分岐ソケットエスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
材質青銅全長(mm)65ねじ径壁側:PJ1/2” 取付(オス×メス):G1/2”×Rp1/2”
G1/2" 給水管用袋ナット エスコG1/2" 給水管用袋ナットエスコ
295税込325
1個
当日出荷
エスコ品番EA432MS-503高さ(mm)12呼び径13適合パイプ径(Φmm)13.5ねじサイズG1/2
G 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナット エスコG 1・1/2"/呼38用 排水管用袋ナットエスコ
730税込803
1個
当日出荷
エスコ品番EA124MD-25高さ(mm)12呼び径38ねじサイズG1-1/2
G 1/2”xPJ1/2” 逆止弁(配管末端器具用) エスコG 1/2”xPJ1/2” 逆止弁(配管末端器具用)エスコ
1,300税込1,430
1個
8日以内出荷
付属品パッキン付適合配管端末器具用(混合栓、浄水器)エスコ品番EA469BR-14材質黄銅、ポリアセタールねじ径オス:G1/2”、メス:G1/2”
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ13x1/2-PT フレキパイプ用ナットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AF-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ13x1/2-PT フレキパイプ用ナットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424AE-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅、EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら